カテゴリ

  • 接着剤・補修材(17)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)

「threebond 1184」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液状ガスケット1184 スリーボンド

    液状ガスケット1184

    スリーボンド(59件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本(200g)
    当日出荷
    特殊合成ゴムを主成分とした半乾性型の液状ガスケットです。肉盛り性が良好です。平面度の良くないクリアランスの大きい接合面のシールにも威力を発揮します。耐振動・衝撃性に優れています。塗布乾燥後はゴム状弾性体を形成しますので、優れた耐振動・耐衝撃性を発揮します。耐熱・耐寒性に優れています。-40℃~150℃の広い温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。耐水性・耐油性・耐ガソリン性に優れています。ねじ部からの漏れ防止にも効果があります。
    用途各種フランジ面、各種ねじ部のシール。 クリアランスの大きなフランジ面のシールにも使用可能です。トラスコ品番394-6771使用温度範囲(℃)-40~150比重1.26耐圧性(MPa)(室温)10.0/(80℃)8.5/(150℃)8.5引張強度(MPa)0.17外観灰色硬度(JIS A)23粘度(Pa・s)9.5危険等級労働安全衛生法の表示有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤タックフリータイム(分)12伸長率(%)1720危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.2LPRTR法第一種指定化学物質(キシレン、エチルベンゼン)危険物の性状非水溶性
  • 液状ガスケット1215 スリーボンド

    液状ガスケット1215

    スリーボンド(130件のレビュー)
    1本(250g)
    欠品中
    シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。 汎用液状ガスケット。 耐エンジンオイル性良好 耐ギヤオイル性良好 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
    用途その他一般シール剤種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色灰色ペースト状主成分シリコーン比重1.55(25℃)伸び(%)320(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後)硬度(JIS A)45(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])20(200)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.8(8)(硬化後)反応形態脱オキシム表面乾燥時間(min)60スランプ流動性流動性取り外し性硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)クリアランス0.2mm:0.05(0.5)クリアランス0.5mm:0.01(0.1)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 液状ガスケット(樹脂・ゴム系タイプ) スリーボンド

    液状ガスケット(樹脂・ゴム系タイプ)

    スリーボンド
    8,398税込9,238
    1個(1000g)
    当日出荷
    機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面から漏れを防止する液状ガスケットです。不乾性液状ガスケットです。ペースト状永久不乾性の無溶剤タイプ。取り外しが反復して行われるような場所の接合面に適しています。耐振動・衝撃性、耐熱、耐寒性に優れています。-40~150℃の広い温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。各種フランジ、ねじ部のシールに適しています。
    用途造船、造機、車輌、農機、電力、鉄鋼、紡績、石油その他産業界のあらゆる生産部門、設備工場。トラスコ品番394-6762質量(g)1150液色主成分脂肪酸変性フェノール樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 液状ガスケット1211 スリーボンド

    液状ガスケット1211

    スリーボンド(18件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本(100g)
    当日出荷
    粘度が低く、流動性があり作業性に優れています。 固形ガスケットとの併用、Oリングの仮固定に使用できます。 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
    用途その他一般シール剤トラスコ品番126-3544種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色白色ペースト状主成分シリコーン比重1.01(25℃)伸び(%)230(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])1.0(10)(硬化後)硬度(JIS A)20(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])70(700)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])1.0(10)(硬化後)反応形態脱オキシム表面乾燥時間(min)90スランプ流動性流動性取り外し性硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)クリアランス0.2mm:0.04(0.4)クリアランス0.5mm:0.01(0.1)危険等級アズワン品番1-6422-02危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • 液状ガスケット1207B スリーボンド

    液状ガスケット1207B

    スリーボンド(48件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1本(100g)
    当日出荷
    粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。 耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。 速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。 銅、銅合金を腐食しません。 未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。
    用途その他一般シール剤トラスコ品番374-8669種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色黒色ペースト状主成分シリコーン比重1.01(25℃)伸び(%)425(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後)硬度(JIS A)30(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])100(1000)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.9(9)(硬化後)反応形態脱アセトン表面乾燥時間(min)7スランプ流動性非流動性取り外し性硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.33(3.31)クリアランス0.2mm:0.18(1.8)クリアランス0.5mm:0.07(0.7)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1kg
  • 液状ガスケット1212 スリーボンド

    液状ガスケット1212

    スリーボンド(40件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(100g)
    当日出荷
    1211の高粘度タイプ。非流動性のため肉盛性に優れています。 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
    用途その他一般シール剤エスコ品番EA930TA-2トラスコ品番126-3552種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色白色ペースト状主成分シリコーン比重1.05(25℃)伸び(%)300(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0(20)(硬化後)硬度(JIS A)30(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])100(1000)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])1.0(10)(硬化後)反応形態脱オキシム表面乾燥時間(min)20スランプ流動性流動性取り外し性硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.28(2.8)クリアランス0.2mm:0.15(1.5)クリアランス0.5mm:0.06(0.6)アズワン品番1-6422-03危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1kg
  • RTVゴム 一液成分型 モノタロウ

    RTVゴム 一液成分型

    モノタロウ
    698税込768
    1本(100g)
    当日出荷
    一液タイプの室温硬化型シリコーンゴム(RTVゴム)で電気・電子部品や一般工業用途で幅広くご使用いただけます。一液タイプなのでチューブから出すとすぐ使え便利です。
    用途接着・シール、コーティング用適合被着体-ガラス(ガラス・サンカットガラス・セラミック・ホーロー・タイル)被着体-金属(アルミニウム・ステンレス・鉄・銅・すず・クローム・トタン・ブリキ)被着体-塗装パネル(メラミン塗装)被着体-ゴム(シリコーンゴム)被着体-プラスチック(硬質塩ビ・66ナイロン・エポキシ・フェノール)使用温度範囲(℃)-40~200液色クリア破断伸度(%)753(ISO 37: 2005)比重0.9~1.1(23℃)絶縁破壊電圧(kV)16.32( IEC 60243-1: 2013 )指触乾燥時間(分)5硬さ(デュロメータA)34引張強度(MPa[kgf/cm2])2.1[21.4](ISO 37: 2005)硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g
  • 液状ガスケット K-CON(キタコ)

    液状ガスケット

    K-CON(キタコ)(180件のレビュー)
    329税込362
    1本(5g)
    当日出荷
    5gチューブの使い切りタイプ。 酸化し難いアルミチューブ採用。 シリコン系液状ガスケット。
    温度範囲(℃)-60~200危険物の類別非危険物
  • ヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケット 日本ヘルメチックス

    ヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケット

    日本ヘルメチックス(144件のレビュー)
    959税込1,055
    1本(100g)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    短時間で弾性に富んだパッキング膜(粘弾性皮膜)を構成する液状ガスケットです。 肉盛性・弾力性・復元力がよく、振動にも耐え、取りはずしも簡単です。 又、耐熱圧性がよく、水・油・ガソリン・不凍液・エンジン油などに侵されません。
    用途各種配管工事の接合部。工作機械、車両、農業機械などの油密、気密、水密を必要とする接合部。灰色JIS規格K6820液状ガスケット2種規格耐熱温度(℃)約150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向け モノタロウ

    液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向け

    モノタロウ(162件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(250g)
    当日出荷
    各種フランジ面、各種ネジ部のシール、特にギアー油に耐性のあるシール剤です。 シリコーンを主成分としていますので、その硬化物は広範囲の温度領域で安定した性能を発揮します。 ギヤーオイルに耐性のある反応性液体ガスケットです。 耐寒性、耐熱性(-60℃~250℃)、耐水性、耐候性、電気絶縁性、耐油性に優れています。 また、常温で硬化してゴム状の弾性体を形成しますので、耐振動性、耐衝撃性にも優れています。 特に高温のかかる機械の接合面や、クリアランスの大きい接合面のシールに威力を発揮します。 エンジンオイルのオイルパン、ATFフルードのオイルパンともに使用可能でございます。
    用途デファレンシャルケース・トランスミッションケース・シリンダーヘッド・各ネジ部、各種フランジ面のシール成分メチルオキシムシラン、ビニルトリス(メチルエチルケトキシム)シラン、酸化チタン、γ-アミノプロピルトリエトキシシラン使用温度範囲(℃)-60~250液色灰色ペースト状主成分シリコン比重(155)1.55(23℃)粘度92000(25°)CPS不揮発分99.5wt%反応形態脱オキシム危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1613L販売区分業務用
  • LOCTITE 243 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 243

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](121件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(10mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
    用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。その他【推奨硬化促進剤】74717649種別中強度使用温度範囲(℃)-55~180液色粘度(mPa・s[cP])1300~3000破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M6~M20危険等級固着時間(分)20危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐油性、油面接着性蛍光性危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
  • 液状ガスケット1121 スリーボンド

    液状ガスケット1121

    スリーボンド(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(200g)
    当日出荷
    各種フランジ、ねじ配管などをシールする液状材料です。 固形シート状ガスケットとの併用ができます。 無溶剤でゴム、プラスチックを侵しません。 液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。
    用途その他一般シール剤トラスコ品番356-9748種類無溶剤タイプ使用温度範囲(℃)-40~130液色灰色ペースト状主成分変性エステル樹脂比重1.45(25℃)耐薬品性耐水性%(95℃):-5.5耐ガソリン性%(50℃):-4.4耐油性%(100℃):+1.7不揮発分100%粘度(25℃)(Pa・s[P])300(3000)取り外し性耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:9.0(90)80℃:7.0(70)150℃:6.5(65)耐冷熱性(MPa[kgf/cm2])7.0(70)乾燥後の状態不乾性ゴム弾性の有無なし肉盛性普通粘着性有り危険物の類別非危険物
  • 液状ガスケット 1184E スリーボンド

    液状ガスケット 1184E

    スリーボンド
    13,980税込15,378
    1缶
    5日以内出荷
    多用途・耐薬品性良好・黒色の商品です。
    トラスコ品番552-9802使用温度範囲(℃)-40~150容量(kg)1主成分特殊合成ゴム粘度(Pa・s)8.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • 液状ガスケット1207C スリーボンド

    液状ガスケット1207C

    スリーボンド(15件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本(150g)
    当日出荷
    粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。 耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。 速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。 銅、銅合金を腐食しません。 未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。
    用途その他一般シール剤トラスコ品番374-8677種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色赤褐色ペースト状主成分シリコーン比重1.50(25℃)伸び(%)170(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])4.0(40)(硬化後)硬度(JIS A)60(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])70(700)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)(硬化後)反応形態脱アセトン表面乾燥時間(min)5スランプ流動性非流動性取り外し性良好硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.21(2.1)クリアランス0.2mm:0.14(1.4)クリアランス0.5mm:0.05(0.5)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.15kg
  • ガンツ 2軸可動式ワークライト充電池交換式 GENTOS

    ガンツ 2軸可動式ワークライト充電池交換式

    GENTOS(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷
    ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ。2軸可動式ワークライト充電池交換式。ヘッド部360°折りたたみ機構とネック部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載、照射角度135°で広範囲照射。最大740ルーメンの高出力、5時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/31時間)。隙間照射に最適な薄型ヘッド。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を3段階表示。付属の専用バッテリーは取り外し式で直充電が可能。底面マグネットと底面フックで設置場所自由自在。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
    用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル(50cm)、ACアダプター(AD-029FV-3)、専用充電池(GZ-23SB)幅(mm)45高さ(mm)315質量(g)227奥行(mm)45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×315×45保護等級IP64バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.6防塵防水性能IP64電池寿命充放電 約300回設置方式マグネット・ハンディ充電時間(時間)【本体充電】約9 / 【充電池直接充電】約5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)5000光度(cd)約18(トップライト)/ 198(Ecoモード時)/ 365(Highモード時)光束(Lm)最大740使用場所屋内外兼用マグネットあり明るさ(Lm)約50(トップライト)/ 400(Ecoモード時)/ 740(Highモード時)照射距離(m)最大38電球の種類LED連続点灯時間(時間)5~31点灯時間(時間)約31(トップライト)/ 9(Ecoモード)/ 5(Highモード)照射角度(°)135落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • 高耐熱シリコンガスケット PERMATEX

    高耐熱シリコンガスケット

    PERMATEX(61件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個(85g)
    当日出荷
    使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。ゴムを侵す特性があるため薄いOリング等がある接合面には適しません。
    使用温度範囲(℃)-54~371危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 耐ガソリン液状ガスケットグレー10 DAYTONA(デイトナ)

    耐ガソリン液状ガスケットグレー10

    DAYTONA(デイトナ)(31件のレビュー)
    899税込989
    1個(8g)
    当日出荷
    シリコン系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に優れた液状シール剤です。使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。溶剤系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に加え、耐ガソリン性に優れた液状ガスケットシール剤です。一方でゴムを侵す特性があるため薄いOリング等がある接合面には適しません。
    グレー使用温度範囲(℃)-54~204危険物の類別非危険物
  • 液状ガスケット エンジンオイル・ウォーターポンプ向け モノタロウ

    液状ガスケット エンジンオイル・ウォーターポンプ向け

    モノタロウ(44件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(150g)
    当日出荷
    シリコーンを主成分とした肉盛性良好な液状ガスケットです。 シールを必要とする接合面に塗布すると空気中の湿気と反応して硬化し、特に耐エンジンオイル、耐LLC性に優れ、初期の耐圧性が極めて良好です。 しかも溶剤を含んでいませんので安全で作業が行い易く、現場成形用ガスケットとして最適です。 主にエンジンオイルのシール用途として使用されます。 振動の激しい場所への使用が可能です。
    用途オイルパン・クランクケース・エンジンオイルのシール・ウォーターポンプのシール。成分シリカ、オキシムシラン、カーボンブラック、オクタメチルテトラシロキサン使用温度範囲(℃)-60~250液色黒色ペースト状主成分シリコーン比重(150)1.5不揮発分99.5wt%反応形態脱オキシム危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量98mL販売区分業務用
  • LOCTITE 242 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 242

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](15件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 耐振動・耐衝撃性良好で、取り外しも可 特にステンレスやメッキされた表面などの不活性の被着材への使用に適しています。
    用途一般ねじ使用温度範囲(℃)-55~150液色粘度(mPa・s[cP])900~1400(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)7.9~17/2.8~6.8硬化速度早い主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下危険等級固着時間(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • LOCTITE 263 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 263

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](34件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(10mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。
    用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。使用温度範囲(℃)-55~180液色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 液状ガスケット1209 スリーボンド

    液状ガスケット1209

    スリーボンド(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本(100g)
    当日出荷
    シリコーン系の中で最も耐熱性に優れています。 揮発性低分子シロキサンの含有量が0.03%以下です。 銅、銅合金を腐食しません。
    用途その他一般シール剤種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~250(300)液色黒色パテ状主成分シリコーン比重1.05(25℃)伸び(%)300(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])2.4(24)(硬化後)硬度(JIS A)37(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])140(1400)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])1.4(14)(硬化後)反応形態脱アセトン表面乾燥時間(min)10スランプ流動性非流動性取り外し性硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.20(2.0)クリアランス0.2mm:0.14(1.4)クリアランス0.5mm:0.06(0.6)危険等級アズワン品番1-6422-01危険物の類別第二類危険物の数量0.1kg