120S-8/U-600/U-600L用のセンターネジ・ナットです。
仕様●対応品番:120S-8/U-600/U-600L●対応品番/部品番号:120S-8/1、U-600/1、U-600L/1
アズワン品番68-0768-84
1個
¥379
税込¥417
7日以内出荷
種類エアドリル
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
欧州で純正採用されるなど信頼のブランドです。欧州車では最近ドレンボルトが使い捨てのオリジナルになっていますが、MANN-FILTERには同梱のものも設定されており非常に便利になっています。
繊細な作業から枝切りまで対応。 軽量で切れ味抜群。 軽量・高剛性なアルミダイカストグリップは、理想的な形状で、手にしっかりフィットします。 刃先の長いU-600Lは、堺刃物の伝統を汲む「鍛造刃」を採用。 アルス独自の熱処理を施した強力な刃先は、いつまでも精度が高く、バラつきの少ない切れ味を保ちます。 刃の内側にはヤニ溝が付いており、ヤニなどによる摩擦が少なく、切れ味を保ちます。
用途植木のお手入れ
全長(mm)228
刃長(mm)75
切断能力(mm)9
トラスコ品番396-5937
材質刃:高炭素刃物鋼、鍛造刃、アルミダイカストグリップ
質量(g)220
使用目的お手入れ
切断対象植木
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
フローリング床ですべりやすい高密度ウールのフェルトです。
イス等を動かすときのキズや衝撃音を防ぎます。
粘着タイプで簡単に貼ることができます。
用途テーブルやイスの脚に
オーディオなどの下に
花瓶など小物の下に
材質材質:ウール60%、レーヨン40%
最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
微細な粒子でさえも除去するオイルフィルターで、エンジンオイルの流れを維持し、エンジン寿命を延ばします。
用途自動車用フィルター
備考脱着用レンチ
お風呂や洗い場などの丸型排水口に取り付けて、髪の毛・ゴミ・糸くずをキャッチする
使用場所浴室
材質ポリエチレン
1袋(30枚)
¥159
税込¥175
当日出荷
USB・SDカードを物理破壊(独立挿入口あり)できるA3対応クロスカットシュレッダー。CD/DVD/カードなどメディアにも対応。オートクリーニング機能搭載。
用途用紙、メディアの細断
付属品取扱説明書、保証書、メンテナンスオイル、ゴミ袋
質量(g)約44.4
消費電力(W)430
使用電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×338×845
機能オートリバース、オートクリーニング、マニュアルクリーニング、細断屑満杯センサー(キャンセルSWあり)
ダストボックス容量(L)55.7(903枚)
定格使用時間60分
細断速度2.0/2.4m/分
給紙口幅(mm)紙/310 CD・DVD/125 USB・SDカード/25
細断寸法(mm)紙/4×40 メディア/4.3ストレートカット
最大細断枚数23/22枚(50/60Hz)
細断形状クロスカット
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×338×845
細断可能物CD・DVD・SDカード
リバース機能あり
最大投入幅A3
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
正逆回転切り替え調整機能付き
用途板金作業、整備作業や木工作業など、あらゆる穴あけ作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000
全長(mm)178
質量(kg)1.18
高さ(mm)155
口金1/4PT
空気消費量(L/min)580
チャックサイズ10
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

パイプレンチ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
本体フレームとも完全熱処理してあり、全て鍛造品で強く、確実に喰い付きます。
汚れ作業に欠かせないウエス。水や油、塗料の汚れなどの拭き取りに最適。継目あり。
色白
区分新品
混率(%)綿100
寸法(cm)40×40
生地の種類メリヤス/綿100%
1組(1kg)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
品名腕用アームバンド(片腕)
アズワン品番0-6030-22
1個
¥31,980
税込¥35,178
9日以内出荷
設置場所と収納量に合わせた配置が可能です。
アジャスター付き組み立て式(要工具)。
材質フレーム/アルミニウム、レール/ABS樹脂
適合トレースタンダード
レールピッチ(mm)90×12段
パーツNo.W023-69-190
適合メーカーMAZDA
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
ワイヤレスアンプWAシリーズ・キャリングアンプCGAシリーズに組込可能な入力ユニットです。
入力12はエコーをかける事ができ、入力3も内部切換スイッチで設定が可能です。(モノラル大形ジャック)
入力4は音楽プレーヤーやキーボードが接続できます。(ステレオミニジャック)
トラスコ品番497-3852
質量(g)670
電源DC12V(組込機器本体より受電)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×50×161
1台
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
奥行約62cmのスリムなゴミ箱。道幅が狭い場所に最適。
用途持ちやすいハンドルゴム付き。広い開口部でゴミの出し入れがしやすい。ゴム付きハンドルだから冬でも凍らず握りやすい。アジャスター付き
高さ(mm)1059
材質(本体)高耐食溶融めっき鋼板、ステンレス
奥行(mm)615
純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
材質(ローラー部)焼結含油合金
材質(レール)冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(スライダー)冷間圧延鋼板(SPCC)
200系ハイエース専用のリアキャリアです。脚立やハシゴを簡単積載可能です。車への加工は不要で取付可能です。4尺~11尺までの脚立/ハシゴが積載可能です。(推奨4尺~8尺)。最大積載量は30kg(片側15kg)です。ベースアームは格納可能です。ナンバープレートや灯火類をかくすことなく積載可能です。固定用ハイグレードベルト付属(1m×2本、2.2m×2本)しています。バックドアを開けた状態でキープするストッパー付属しています。
用途脚立やハシゴの積載に。
付属品ベルト(1m×2本、2.2m×2本)、バックドアストッパー(1本)、アッパーセット、ロアーセット
トラスコ品番414-1009
適合機種ハイエース
材質アルミ
色SILVER/BLACK
品名脚立ハシゴリアキャリア
1台
¥45,980
税込¥50,578
8日以内出荷
音声出力の平衡/不平衡を切替ます。
集音マイク【SMT-1】【SMT-2】の平衡出力との組合せにより、約100m の長距離配線が可能となります。
不平衡→平衡、平衡→不平衡と両方の変換ができます。
入力インピーダンス(Ω)600以上
出力インピーダンス(Ω)600以上
使用周囲温度(℃)-10~+50
取付場所屋内
配線接続端子式(M3セルフアップ端子)
質量(g)約80
材質樹脂
付属品タッピングネジ:3×20 2本
1台
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
材質SUS430
間口(mm)418
耐荷重(kg)約40
材質軸受:SUJ2(相当)、ハウジング:SPCC(相当)四三酸化鉄皮膜、潤滑:リチウム系グリース
環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液
形状液体
シリーズきえーる
切れ味の良い本研刃付。
柄は耐水性に優れた黒強化積層合板を使用している。
刃渡り(mm)150
材質刀身素材:超合金ステンレス/モリブデン・バナジューム鋼
全長(mm)280
質量(g)190
1本
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
タイミングベルト用のテンショナーベアリングです。
上段のスペースも安全に有効活用!扉には安全のため、マグネットキャッチがついています。
付属品連結金具×4個
材質ステンレス(SUS430)
用途高温乾燥機、滅菌装置
捕集効率(%)99.97
インテリアのように自分らしいキッチンを組みあわせて楽しむ。
SOUは、機能的なキッチンづくりの技術と国内外で活躍する設計事務所「サポーズデザイン オフィス」の
デザインが一体となり生まれた、モジュール型の新しいキッチンシリーズです。
豊富なカラーバリエーション、黒のアイアンフレーム、マットな仕上げが特徴の商品です。
色ブラック
タイヤサイズ6.00-9
リム幅4.00E
映像入力は1系統、映像出力は4系統まで分配することが可能。
小型でコンパクトなデザイン。
専用ACアダプター付属。
付属品取扱説明書(保証書付)×1冊、カメラ電源(PS-1210)×1個
質量(g)約125
使用温度範囲(℃)-10~+50(結露なきこと)
消費電力(W)1.5(専用ACアダプター使用時)
電源AC100V 50/60Hz (専用ACアダプター使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×25×60
設置場所屋内
映像出力出力数 4 (BNCコネクタ)NTSC、AHD1.0(720p30)、AHD2.0(1080p30)
映像入力入力数 1 (BNCコネクタ)NTSC、AHD1.0(720p30)、AHD2.0(1080p30)
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
PCやブルーレイなどのデジタル映像にマーカーができるプレゼンテーションツールです。
1個
¥309,800
税込¥340,780
9日以内出荷
ブレーキハンドブレーキ+サポートブレーキ
電圧(V)直流36(18×2)
最大積載量(kg)平地(0°~3°):300、傾斜地(3°~12°):180
最小回転半径(mm)1150(前輪を軸に開店した場合)
保護等級IPX4
使用時間約1時間40分(BL1860B×4個)※バッテリ2個で駆動/切替スイッチ付
電動機DCブラシレスモーター
タイヤタイプ前輪/後輪:チューブ式
組合対応【パイプ仕様】注文コード:21036385/品番:CU00M+注文コード:21036394/品番:CUA、【ダンプバスケット仕様】注文コード:21036410/品番:CU00L +注文コード:21036394/品番:CUA、【フラットバスケット仕様】注文コード:21036419/品番:CU00N+注文コード:21036428/品番:CUB
速度調節方式スイッチレバー(0km/h~最高速度)
最高速度(km/h)前進:5、3.5、1.5、後進:1.0
走行距離(km)7.2km(BL1860B×4個)※バッテリ2個で駆動/切替スイッチ付
登坂角度12
1台
¥439,800
税込¥483,780
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ