カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「x8-406」の検索結果

マスターピンゲージバラ(0級/L=50MM/呼び寸法8~8.999)
アイゼン¥2,898~税込¥3,188~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
ミストセパレータレギュレータ
SMC(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から25日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
タフトラックレール(エンドローディング) 全長40.6cm
ラムマウント¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷Xグリップスマホホルダーをはじめ、様々なマウントパーツと組み合わせできるトラックボールが取り付け可能なレールパーツ。細身で目立ちにくいデザイン。全長約406mm。別途#8ネジで取り付けます。仕様トラックレールタイプ材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズEnd-Loadingシリーズタイプベース
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS
TRW(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット(2枚)4日以内出荷輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。RoHS指令(10物質対応)対応
AWD40-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWD40-04~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個11日以内出荷●耐環境性向上●視認性向上:360°用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AWD40-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWD40-F03~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個11日以内出荷●耐環境性向上●視認性向上:360°用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
AWM30-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWM30-02~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個11日以内出荷●耐環境性向上●視認性向上:360°用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AWD40-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWD40-03~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個11日以内出荷●耐環境性向上●視認性向上:360°用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AWD30-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWD30-03~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個11日以内出荷●耐環境性向上●視認性向上:360°用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AWD40-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWD40-F04~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個11日以内出荷●耐環境性向上●視認性向上:360°用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
AWD40-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWD40-F02~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個11日以内出荷●耐環境性向上●視認性向上:360°用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
AWD30-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWD30-F02~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個11日以内出荷●耐環境性向上●視認性向上:360°用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
AWD40-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWD40-02~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個11日以内出荷●耐環境性向上●視認性向上:360°用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AWM30-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWM30-03~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個11日以内出荷●耐環境性向上●視認性向上:360°用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AWD30-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWD30-02~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個11日以内出荷●耐環境性向上●視認性向上:360°用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AWD30-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWD30-F03~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個11日以内出荷●耐環境性向上●視認性向上:360°用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌フィルタ(SFC**6-~)
CKD¥59,980税込¥65,9781台17日以内出荷から55日以内出荷抗菌プレフィルタ・抗菌高性能フィルタをモジュール型にした抗菌コンビネーションです。食品に直接触れる圧縮空気を清浄します。抗菌フィルタは内部のフィルタエレメントに付着した菌に対し抗菌作用が働き、菌の増殖を抑制します。(抗菌活性値4以上(JIS L 1902:2015に基づいて実験した検証データ(実力値)))。FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。外装部は抗菌性材料を使用しています。簡単にエレメント交換が可能です。標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。用途流体の抗菌、水分や0.1μm以上のゴミを除去に使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0交換目安1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~45ろ過度(μm)0.1(除去効率99%以上)標準装備品メンテナンスシール(添付)RoHS指令(10物質対応)対応
AW30(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW30-02~)
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個21日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能なしオーダーメイド仕様0.4MPa設定
AW40(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW40-F04~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個21日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能なしオーダーメイド仕様0.4MPa設定
AW40(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW40K-04~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個21日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付オーダーメイド仕様0.4MPa設定
AW30(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW30K-02~)
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個21日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付オーダーメイド仕様0.4MPa設定
AW40(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW40-04~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個21日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能なしオーダーメイド仕様0.4MPa設定
AW40(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW40K-F02~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個21日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付オーダーメイド仕様0.4MPa設定
AW40(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW40-F02~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個21日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能なしオーダーメイド仕様0.4MPa設定
AW30(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW30-F02~)
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個21日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能なしオーダーメイド仕様0.4MPa設定
AW40(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW40K-02~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個21日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付オーダーメイド仕様0.4MPa設定
AW60(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW60~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個21日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上ボディサイズ60RoHS指令(10物質対応)対応逆流機能なしオーダーメイド仕様0.4MPa設定
AW40(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW40K-F04~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個21日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付オーダーメイド仕様0.4MPa設定
AW40(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW40-02~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個21日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能なしオーダーメイド仕様0.4MPa設定
AW60(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW60K~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個21日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上ボディサイズ60RoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付オーダーメイド仕様0.4MPa設定
AW30(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW30K-F02~)
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個21日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付オーダーメイド仕様0.4MPa設定