129件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●極数: 4●オス/メス: メス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 10A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

RS Pro XLR ケーブルアダプタ、オス - オス 業務用オーディオ、ビデオ、ステージ照明用途に最適な RS Pro XLR ケーブルアダプタ製品をご紹介します。オス 3 ピン XLR アダプタ - オスニッケル 6.35 mm ジャックコネクタ付きで設計されています。このケーブルは Durable な金属製アウターハウジングで保護と性能が最適化されています。 XLR コネクタのピンは金めっきが施され、腐食を防ぎ、最高の接続性能で音質を向上します。この RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 XLR ケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro XLR ケーブルアダプタ製品は、オーディオ、 Visual 、照明のコネクタ用途向けに業務用にセットアップするのに最適です 金めっきの XLR コネクタピンが採用されていて、腐食を防ぎ、優れた接続を実現することで、最高の性能を発揮します RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオを提供します サウンド出力とさまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリを提供します 便利です コネクタ:コネクタ A - 3 ピン XLR オス、コネクタ B - 6.35 mm ジャックオス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: XLR ケーブルアセンブリ / アダプタは、オーディオ、ビデオ、照明向けに特化したさまざまな用途で使用されています。特に、映画撮影、音楽コンサート、劇場などの業務用途に適しています。この種類のケーブルは、幅広い電子機器に使用されていますが、マイク、スピーカー、その他のオーディオ技術でバランスのとれたオーディオ信号を伝送して伝送するためなどによく使用され、干渉を最小限に抑え、音声品質に影響する不要な補助ノイズを軽減します。XLR ケーブルアセンブリは汎用性が高く、お客様の要件に合うように、さまざまなシースカラーと長さのタイプが揃っています。これらのケーブルは、主に次の用途で使用されます。 音楽制作 コンサート、劇場、舞台公演 撮影 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = 1 / 4インチ ステレオジェンダーへ変換 = オスタイプへ変換 = XLRタイプ = サウンド、ビデオ、照明機器に最適終端2 = オス XLR (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1接続方向 = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
7日以内出荷

RS Pro XLR ケーブルアダプタ、オス - メス 業務用オーディオ、ビデオ、ステージ照明用途に最適な RS Pro XLR ケーブルアダプタ製品をご紹介します。この製品は、メス 3 ピン XLR アダプタ - オスニッケル 6.35 mm ジャックコネクタ向けに設計されています。このケーブルは Durable な金属製アウターハウジングで保護と性能が最適化されています。 XLR コネクタのピンは金めっきが施され、腐食を防ぎ、最高の接続性能で音質を向上します。この RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 XLR ケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro XLR ケーブルアダプタ製品は、オーディオ、 Visual 、照明のコネクタ用途向けに業務用にセットアップするのに最適です 金めっきの XLR コネクタピンが採用されていて、腐食を防ぎ、優れた接続を実現することで、最高の性能を発揮します RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオを提供します サウンド出力とさまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリを提供します 便利です コネクタ:コネクタ A - 3 ピン XLR メス、コネクタ B - 6.35 mm ジャックオス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: XLR ケーブルアセンブリ / アダプタは、オーディオ、ビデオ、照明向けに特化したさまざまな用途で使用されています。特に、映画撮影、音楽コンサート、劇場などの業務用途に適しています。この種類のケーブルは、幅広い電子機器に使用されていますが、マイク、スピーカー、その他のオーディオ技術でバランスのとれたオーディオ信号を伝送して伝送するためなどによく使用され、干渉を最小限に抑え、音声品質に影響する不要な補助ノイズを軽減します。XLR ケーブルアセンブリは汎用性が高く、お客様の要件に合うように、さまざまなシースカラーと長さのタイプが揃っています。これらのケーブルは、主に次の用途で使用されます。 音楽制作 コンサート、劇場、舞台公演 撮影 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = 1 / 4インチ ステレオジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = XLRタイプ = サウンド、ビデオ、照明機器に最適終端2 = メス XLR (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1接続方向 = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
7日以内出荷


仕様●ジェンダーから変換: オス●タイプから変換: 1 / 4インチ モノ●ジェンダーへ変換: オス●タイプへ変換: XLR●タイプ: オーディオ●終端1: オス 1 / 4 インチ モノ (1)●終端2: オス XLR (1)●終端1コネクタ数: 1●終端2コネクション数: 1●コンタクト材質: 真鍮●ハウジング材質: 亜鉛●接続方向: ストレート●動作温度 Min: -20℃●Neutrik XLRアダプタ. オーディオ製品とAXR/XLR互換コネクタ間の相互接続を容易にする高品質アダプタ。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷


仕様タイプ:オーディオ 、 タイプから変換:1 / 4インチ モノ 、 タイプへ変換:XLR 、 ジェンダーから変換:オス 、 ジェンダーへ変換:メス 、 終端2コネクション数:3 、 ボディ向き:ストレート 、 コンタクト材質:真鍮, 青銅 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 ハウジング材質:亜鉛 、 動作温度 Max:+65℃ 、 Neutrik XLRアダプタ. オーディオ製品とAXR/XLR互換コネクタ間の相互接続を容易にする高品質アダプタ。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1個
特価
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。
1個
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
1個ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
1セット(2枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

デジタルワイヤレスインカム端末機・ワイヤレスガイド送信機専用のヘルメットに装着できるイヤホンマイクです。手元のスイッチで通話のON/OFFを簡単に切り替ることが可能です。イヤホンマイクコネクターはMini-XLR4pinのため、端末機とマイクが少しの衝撃で離れることはありません。
コネクタイヤホンマイク:Mini-XLR 4pin(メス) アズワン品番63-6335-84 ケーブル長(cm)120
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

デジタルワイヤレスインカム端末機・ワイヤレスガイド送信機専用の説話型イヤホンマイクです。スイッチを押している間は通話が可能なPTTスイッチ付です。PTTスイッチにロック機能があり、ロックするとハンズフリーで通話が可能です。イヤホンマイクコネクターはMini-XLR4pinのため、端末機とマイクが少しの衝撃で離れることはありません。
コネクタイヤホンマイク:Mini-XLR 4pin(メス) アズワン品番63-6335-83 ケーブル長(cm)100
1個
10,980 税込12,078
17日以内出荷

1セット(10個)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RS Pro 4 極 XLR 前面プレート 信頼できる RS PRO RS Pro ブランドがお届けする、この堅牢な 4 極 XLR フェイスプレートは、 XLR 取り付けパネルに美しく仕上げるのに最適です。黒の研磨仕上げアルミカバーは耐腐食性に優れ、 4 つのカットアウトを備えているので、複数の XLR コンセントに対応し、内部コンポーネントを保護します。 特長と利点 耐腐食性を備えたつや消しアルミ設計 プロフェッショナルで美しい仕上がりになります 4 極 XLR 設備に適合します すばやく簡単に取り付け可能 シングルギャング設計 用途 XLR フェイスプレートは、 XLR パネルまで業務用かつ実用的な仕上げを施し、内部コンポーネントを異物から保護するのに最適です。複数の XLR リードやケーブルに対応するために、さまざまなサイズが用意されています。主な用途: レコーディングスタジオ 劇場 アリーナ ブロードキャスト RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、幅広い高品質・高価値製品からお選びいただけます。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様サイズ = シングルギャング極数 = 4コネクタのタイプ = XLR寸法 = 86 x 86 x 2mm高さ = 2mm長さ = 86mm幅 = 86mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Sepia Crueオリジナルシェイプのエレクトリックアコースティックギター アクティブ・プリアンプにはバックライト付きのチューナー機能も内蔵 様々なステージ環境にも対応出来るよう、1/4"フォーン端子とXLR端子を搭載
ナチュラル フレット数21フレット スケール650mm 仕様TOP : Spruce、SIDES : Mahogany、BACK : Mahogany、NECK : Mahogany、FINGERBOARD : Engineered wood、SCALE : 650mm/21f、BRIDGE : Walnut、HARDWARE : Chrome、CASE : SOFT CASE、COLOR : Natural 付属品ソフトケース、9V電池(動作確認用)、六角レンチ
1本
21,980 税込24,178
9日以内出荷

Sepia Crueオリジナルシェイプのエレクトリックアコースティックギター アクティブ・プリアンプにはバックライト付きのチューナー機能も内蔵 様々なステージ環境にも対応出来るよう、1/4"フォーン端子とXLR端子を搭載
レッドサンバースト フレット数21フレット スケール650mm 仕様TOP : Spruce、SIDES : Mahogany、BACK : Mahogany、NECK : Mahogany、FINGERBOARD : Engineered wood、SCALE : 650mm/21f、BRIDGE : Walnut、HARDWARE : Chrome、CASE : SOFT CASE、COLOR : Red Sunburst 付属品ソフトケース、9V電池(動作確認用)、六角レンチ
1本
17,980 税込19,778
9日以内出荷

Sepia Crueオリジナルシェイプのエレクトリックアコースティックギター アクティブ・プリアンプにはバックライト付きのチューナー機能も内蔵 様々なステージ環境にも対応出来るよう、1/4"フォーン端子とXLR端子を搭載
ナチュラル フレット数21フレット スケール650mm 仕様TOP : Spruce、SIDES : Mahogany、BACK : Mahogany、NECK : Mahogany、FINGERBOARD : Engineered wood、SCALE : 650mm/21f、BRIDGE : Walnut、HARDWARE : Chrome、CASE : SOFT CASE、COLOR : Natural 付属品ソフトケース、9V電池(動作確認用)、六角レンチ
1本
21,980 税込24,178
9日以内出荷

Sepia Crueオリジナルシェイプのエレクトリックアコースティックギター アクティブ・プリアンプにはバックライト付きのチューナー機能も内蔵 様々なステージ環境にも対応出来るよう、1/4"フォーン端子とXLR端子を搭載
ブルーサンバースト フレット数21フレット スケール650mm 仕様TOP : Spruce、SIDES : Mahogany、BACK : Mahogany、NECK : Mahogany、FINGERBOARD : Engineered wood、SCALE : 650mm/21f、BRIDGE : Walnut、HARDWARE : Chrome、CASE : SOFT CASE、COLOR : Blue Sunburst 付属品ソフトケース、9V電池(動作確認用)、六角レンチ
1本
17,980 税込19,778
9日以内出荷

4KUltraHD液晶パネル採用 マルチフォーマットSDI入出力(12G/6G/3G/HD-SDI)対応 2種類のクワッド3G-SDI入出力方式対応(2SI/SQD) 4系統のHDMI入力端子搭載(HDMI2.0×1/HDMI1.4×3) タリー機能搭載(ミニD-sub9ピン) VESA100×100/200×200mmネジ穴搭載 4ピンXLR電源入力対応 外部バッテリー接続に対応(背面Vマウント取付け穴搭載)
付属品ACアダプター/TALLY用コネクタ/取扱説明書 規格4K/UHD 消費電力(W)最大62 出力12G-SDI×2/3G-SDI×2/イヤホンジャック(3.5mmステレオミニピン) 電源XLR4ピンDC12~24V(推奨15V) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)579×68×376.4 入力12G-SDI×2/3G-SDI×2/HDMI2.0×1(HDCP1.4)/HDMI1.4×3(HDCP1.4) 解像度3840×2160 保証期間1年 VESAマウント(mm)100×100/200×200 スピーカー2W×2(LR) 画面サイズ23.8型 アスペクト比16:9 パネル駆動方式ADS
1台
539,800 税込593,780
4日以内出荷

Sepia Crueオリジナルシェイプのエレクトリックアコースティックギター アクティブ・プリアンプにはバックライト付きのチューナー機能も内蔵 様々なステージ環境にも対応出来るよう、1/4"フォーン端子とXLR端子を搭載
マホガニー フレット数21フレット スケール650mm 仕様TOP : Mahogany、SIDES : Mahogany、BACK : Mahogany、NECK : Mahogany、FINGERBOARD : Engineered wood、SCALE : 650mm/21f、BRIDGE : Walnut、HARDWARE : Chrome、CASE : SOFT CASE、COLOR : Mahogany 付属品ソフトケース、9V電池(動作確認用)、六角レンチ
1本
17,980 税込19,778
9日以内出荷

Sepia Crueオリジナルシェイプのエレクトリックアコースティックギター アクティブ・プリアンプにはバックライト付きのチューナー機能も内蔵 様々なステージ環境にも対応出来るよう、1/4"フォーン端子とXLR端子を搭載
ブラック フレット数21フレット スケール650mm 仕様TOP : Spruce、SIDES : Mahogany、BACK : Mahogany、NECK : Mahogany、FINGERBOARD : Engineered wood、SCALE : 650mm/21f、BRIDGE : Walnut、HARDWARE : Chrome、CASE : SOFT CASE、COLOR : Black 付属品ソフトケース、9V電池(動作確認用)、六角レンチ
1本
18,980 税込20,878
9日以内出荷

ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
1セット
4,998 税込5,498
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

12.5"4KUHDIPSパネル採用 マルチフォーマットSDI入出力(12G/6G/3G/HD-SDI)対応 2種類のクワッド3G-SDI入出力方式対応(2SI/SQD) 4系統のHDMI入力端子搭載(HDMI2.0×1/HDMI1.4×3) タリー機能搭載(ミニD-sub9ピン) 1/4インチネジ穴搭載 液晶保護用4Hプロテクトパネルを標準搭載 軽量薄型設計に1/4インチネジ搭載 2系統の電源入力に対応(DC/4ピンXLR) 外部バッテリー接続に対応(背面Vマウント取付け穴搭載)
仕様1/4インチネジ:上下左右各1つ 付属品ACアダプター/取扱説明書 規格4K/UHD 消費電力(W)最大29 出力12G-SDI×2/3G-SDI×2/イヤホンジャック(3.5mmステレオミニピン) 電源DC12~24V(推奨15V)/XLR4ピン※スイッチ切替式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×37×229 入力12G-SDI×2/3G-SDI×2/HDMI2.0×1(HDCP1.4)/HDMI1.4×3(HDCP1.4) 解像度3840×2160 スピーカー2W×1(L) 画面サイズ12.5型 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS
1台
389,800 税込428,780
4日以内出荷

DSLR(デジタル一眼レフカメラ)やビデオカメラなどでの動画撮影時に使用することで、動画の音声をより高音質にすることが可能な4トラックリニアPCMレコーダーです。 4つのXLRマイク入力を搭載し、エントリーユーザーからプロまで、幅広い動画制作現場のニーズに応えます。 内蔵マイクとXLRマイク入力の組み合わせで幅広いセッティングが可能 マイクプリアンプにはTASCAM独自の高音質HDDA回路を搭載 動画撮影時の利用を意識した仕様を数多く備える『DR-70D』
仕様【ファイルシステム】FAT16/32 , exFAT、【ヘッドホン出力】コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、最大出力:20mW + 20mW、【USB】コネクター:Micro-Bタイプ、フォーマット:USB2.0 HIGH SPEED マスストレージクラス、【REMOTE】コネクター:2.5mm TRSジャック、【EIN(等価入力雑音)】-120dBu以下 付属品USBケーブル、カメラ取付用ブラケットねじ穴カバー×6、取扱説明書(保証書付き) 質量(g)625(電池を含む)、530(電池を含まず) 消費電力(W)5.0(最大時) 電源単3形電池4本(アルカリ乾電池またはニッケル水素電池)、パソコンからのUSBバスパワー、専用ACアダプター(TASCAM PS-P515U、別売)、専用外付けバッテリーパック(TASCAM BP-6AA、別売) チャンネル数4チャンネル(ステレオ×2、モノラル×4) アナログ出力【LINE OUT端子】コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、出力インピーダンス:200Ω、基準出力レベル:-10dBV、最大出力レベル:+6dBV、【CAMERA OUT端子】コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、出力インピーダンス:200Ω、基準出力レベル:-40dBV、最大出力レベル:-24dBV 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×55.2×106.5(上部アダプター取付状態) 周波数特性20-20kHz +0.5/-2dB(LINE IN or MIC IN to LINE OUT、Fs44.1k/48k Hz、JEITA)、20-40kHz +0.5/-3dB(LINE IN or MIC IN to LINE OUT、Fs96kHz、JEITA) S/N比92dB以上(LINE IN or MIC IN to LINE OUT Fs44.1k/48k/96k Hz、JEITA) 歪率(%)0.02以下(LINE IN or MIC IN to LINE OUT Fs44.1k/48k/96k Hz、JEITA) 対応フォーマットWAV:44.1k/48k/96k Hz、16/24ビット、BWF:44.1k/48k/96k Hz、16/24ビット 動作温度(℃)0~40 パソコン動作環境【Windows】OS:Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、CPU:Pentium 300MHz以上、メモリー:128MB 以上、USB:USB2.0推奨、【Macintosh】OS:Mac OS X Jaguar (V10.2)、Mac OS X Panther (V10.3)、Mac OS X Tiger (V10.4)、Mac OS X Leopard (V10.5)、Mac OS X Snow Leopard(V10.6.8)、OS X Lion(V10.7)、OS X Mountain Lion(V10.8)、OS X Mavericks(10.9)、CPU:Power PC、iMac、G3、G4 266MHz以上、メモリー:64MB以上、USB:USB2.0推奨 電池使用時間(時間)(連続使用時)アルカリ乾電池(EVOLTA)/約6時間:XLR/TRS入力選択(ファントム未使用時)、約3時間30分:XLR/TRS入力選択(ファントム使用時)、約11時間:3/4MIC(内蔵マイク)選択、ニッケル水素電池(eneloop)/約6時間15分:XLR/TRS入力選択(ファントム未使用時)、約3時間15分:XLR/TRS入力選択(ファントム使用時)約10時間30分:3/4MIC(内蔵マイク)選択、ニッケル水素電池(eneloop pro)/約7時間45分:XLR/TRS入力選択(ファントム未使用時)、約4時間45分:XLR/TRS入力選択(ファントム使用時)、約14時間15分:3/4MIC(内蔵マイク)選択 記録メディアSDカード(64MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~128GB) アナログ入力(1/L端子、2/R端子、3/L端子、4/R端子)コネクター:XLR-3-31 (1:GND、2:HOT、3:COLD)、6.3mm(1/4")TRS標準ジャック、【MIC/MIC+PHANTOM選択時】メニューで切り換え(1/L端子、2/R端子、3/L端子、4/R端子)、入力インピーダンス:2kΩ、ファントム電源:48V +/-4V(10mA/CH)、24V +/-4V(10mA/CH)、最大入力レベル:0dBu、最小入力レベル:-72dBu、マイク入力ゲイン:TRIM MAX時/LOW:+21dB (+11dB) ※( )はV1.01 ファームウェア以前の数値となります。、MID:+36dB ※V1.10 ファームウェア以降を適用することによりMIDが追加されます。、HIGH:+51dB、HI + PLUS:+63dB、【LINE 選択時】メニューで切り換え(1/L端子、2/R端子、3/L端子、4/R端子)、入力インピーダンス:10kΩ以上、基準入力レベル:+4dBu、最大入力レベル:+20dBu、(1/2端子)コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、プラグインパワー対応、入力インピーダンス:10kΩ、最大入力レベル:+10dBV、最小入力レベル:-50dBV、マイク入力ゲイン:TRIM MAX時/LOW:+3dB、MID:+11dB ※V1.10 ファームウェア以降を適用することによりMIDが追加されます。、HIGH:+26dB、HI + PLUS:+38dB、(CAMERA IN端子)コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、入力インピーダンス:10kΩ、基準入力レベル:-10dBV、最大入力レベル:+6dBV
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

燃えにくい防災仕様タイプ!!マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!前後カギ穴付で、盗難・大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ等による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。厚織り生地使用で丈夫!カウル付・カウル無兼用タイプです。収納袋付!カバー前部目印の赤タグ付(財)日本防炎協会認定品
用途バイク用カバー 材質ポリエステル100%厚織り生地、シルバー撥水・防炎後加工(難燃性)コーティング 付属品収納袋
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
1セット
4,498 税込4,948
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07KA17SX。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【HONDA】CR125R(00-01)、CRF250R(04-08)、CRF450R(02-08)、CRM250AR(97-99)、CRM250R(89-90)、CRM250R(91-92)、CRM250R(94-96)、SL230(97-04)、XLR125R(93-99)、XLR200R(93-95)、XLR250R(89-90)、XLR250R/バハ(91-94)、XLR250Rバハ(90)、XR230(05-09)、XR250 MOTARD(03-07)、XR250(95-07)、XR250R(95-96)、XR250バハ(95-04)、ディグリー(91-94)、【KAWASAKI】D-トラッカー(98-07)、KDX220R/SR(94-99)、KLX250(98-07)、KLX250ES(94-97)、KLX250SR(93-97)、KLX450R(08-09)、KX125(01-02)、KX125(05-08)、KX250(01-02)、KX250(05-08)、KX250(09)、KX250(18-19)、KX250(20-21)、KX250F(05-17)、KX250XC(21)、KX450(19-20)、KX450F(06-18)、KX450XC(21)、【SUZUKI】250SB(02-04)、DR250R(95-00)、DRZ400/S(00-08)、DRZ400SM(05-08)、DRZ400SMZ(07)、RM125(07-08)、RM250(02-08)、RMX250S(96-99)、RMX450Z(14)、RM-Z250(07-10)、RM-Z250(14-17)、RM-Z450(05)、RM-Z450(14-18)、ジェベル250GPS Ver.(98-00)、ジェベル250XC(96-01)、【Aprilia】MXV 450(09-13)、RXV 450(06-13)、RXV 550(06-13)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】アフリカツイン750(93-01)
材質シンタード
1個
5,498 税込6,048
32日以内出荷

メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07KA17TT。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:カーボンセラミック。適合車種(フロント):【HONDA】CR125R(00-01)、CRF250R(04-08)、CRF450R(02-08)、CRM250AR(97-99)、CRM250R(89-90)、CRM250R(91-92)、CRM250R(94-96)、SL230(97-04)、XLR125R(93-99)、XLR200R(93-95)、XLR250R(89-90)、XLR250R/バハ(91-94)、XLR250Rバハ(90)、XR230(05-09)、XR250 MOTARD(03-07)、XR250(95-07)、XR250R(95-96)、XR250バハ(95-04)、ディグリー(91-94)、【KAWASAKI】D-トラッカー(98-07)、KDX220R/SR(94-99)、KLX250(98-07)、KLX250ES(94-97)、KLX250SR(93-97)、KLX450R(08-09)、KX125(01-02)、KX125(05-08)、KX250(01-02)、KX250(05-08)、KX250(09)、KX250(18-19)、KX250(20-21)、KX250F(05-17)、KX250XC(21)、KX450(19-20)、KX450F(06-18)、KX450XC(21)、【SUZUKI】250SB(02-04)、DR250R(95-00)、DRZ400/S(00-08)、DRZ400SM(05-08)、DRZ400SMZ(07)、RM125(07-08)、RM250(02-08)、RMX250S(96-99)、RMX450Z(14)、RM-Z250(07-10)、RM-Z250(14-17)、RM-Z450(05)、RM-Z450(14-18)、ジェベル250GPS Ver.(98-00)、ジェベル250XC(96-01)、【Aprilia】MXV 450(09-13)、RXV 450(06-13)、RXV 550(06-13)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】アフリカツイン750(93-01)
材質カーボンセラミック
1個
3,198 税込3,518
32日以内出荷

メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07KA17SD。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【HONDA】CR125R(00-01)、CRF250R(04-08)、CRF450R(02-08)、CRM250AR(97-99)、CRM250R(89-90)、CRM250R(91-92)、CRM250R(94-96)、SL230(97-04)、XLR125R(93-99)、XLR200R(93-95)、XLR250R(89-90)、XLR250R/バハ(91-94)、XLR250Rバハ(90)、XR230(05-09)、XR250 MOTARD(03-07)、XR250(95-07)、XR250R(95-96)、XR250バハ(95-04)、ディグリー(91-94)、【KAWASAKI】D-トラッカー(98-07)、KDX220R/SR(94-99)、KLX250(98-07)、KLX250ES(94-97)、KLX250SR(93-97)、KLX450R(08-09)、KX125(01-02)、KX125(05-08)、KX250(01-02)、KX250(05-08)、KX250(09)、KX250(18-19)、KX250(20-21)、KX250F(05-17)、KX250XC(21)、KX450(19-20)、KX450F(06-18)、KX450XC(21)、【SUZUKI】250SB(02-04)、DR250R(95-00)、DRZ400/S(00-08)、DRZ400SM(05-08)、DRZ400SMZ(07)、RM125(07-08)、RM250(02-08)、RMX250S(96-99)、RMX450Z(14)、RM-Z250(07-10)、RM-Z250(14-17)、RM-Z450(05)、RM-Z450(14-18)、ジェベル250GPS Ver.(98-00)、ジェベル250XC(96-01)、【Aprilia】MXV 450(09-13)、RXV 450(06-13)、RXV 550(06-13)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】アフリカツイン750(93-01)
材質シンタード
1個
4,598 税込5,058
32日以内出荷

メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07KA17LA。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【HONDA】CR125R(00-01)、CRF250R(04-08)、CRF450R(02-08)、CRM250AR(97-99)、CRM250R(89-90)、CRM250R(91-92)、CRM250R(94-96)、SL230(97-04)、XLR125R(93-99)、XLR200R(93-95)、XLR250R(89-90)、XLR250R/バハ(91-94)、XLR250Rバハ(90)、XR230(05-09)、XR250 MOTARD(03-07)、XR250(95-07)、XR250R(95-96)、XR250バハ(95-04)、ディグリー(91-94)、【KAWASAKI】D-トラッカー(98-07)、KDX220R/SR(94-99)、KLX250(98-07)、KLX250ES(94-97)、KLX250SR(93-97)、KLX450R(08-09)、KX125(01-02)、KX125(05-08)、KX250(01-02)、KX250(05-08)、KX250(09)、KX250(18-19)、KX250(20-21)、KX250F(05-17)、KX250XC(21)、KX450(19-20)、KX450F(06-18)、KX450XC(21)、【SUZUKI】250SB(02-04)、DR250R(95-00)、DRZ400/S(00-08)、DRZ400SM(05-08)、DRZ400SMZ(07)、RM125(07-08)、RM250(02-08)、RMX250S(96-99)、RMX450Z(14)、RM-Z250(07-10)、RM-Z250(14-17)、RM-Z450(05)、RM-Z450(14-18)、ジェベル250GPS Ver.(98-00)、ジェベル250XC(96-01)、【Aprilia】MXV 450(09-13)、RXV 450(06-13)、RXV 550(06-13)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】アフリカツイン750(93-01)
材質シンタード
1個
4,698 税込5,168
32日以内出荷

メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07HO26SX。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【HONDA】ジョーカー50(96-99)、ジョーカー90(96-00)、リード (NH50MJ)(88-97)、リード90 (88-97)、【SUZUKI】イントルーダー250LC(99-06)、サベージ400(86-88)、サベージ400(92-95)、サベージ650(86-88)、ボルティータイプC(96-98)、ボルティータイプI(95-99)、ボルティータイプII(95-99)、ボルティータイプT(98-99)、マローダー125(98-00)、マローダー250(98-06)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【KAWASAKI】Z900(18-19)。 適合車種(リア):【HONDA】APE100 TypeD(08)、APE50 TypeD(09)、CR125R(00-01)、CR125R(87-92)、CR250R(89-92)、CR85R/II(07)、CRM250AR(97-99)、CRM250R(91-92)、CRM250R(93)、CRM250R(94-96)、CRM50(93-99)、CRM80(93-99)、NS-1(91-92)、NS-1(93-99)、NSF100(06-10)、NSR50(87-92)、NSR50(93-99)、NSR80(87-92)、NSR80(93-99)、NSRMini(00-09)、SL230(97-04)、XLR250R/バハ(91-94)、XR100Motard(05-07)、XR230(05-09)、XR250 MOTARD(03-07)、XR250(95-07)、XR250R(95-96)、XR250バハ(95-04)、XR400Motard(05-07)、XR400Motard(08)、XR50Motard(05-07)、XR600R(91-94)、ドリーム50(97-99)、【KAWASAKI】D-トラッカー(98-07)、D-トラッカーX(08-16)、KLX250(08-16)、KLX250(98-07)、KX125(03-04)、KX125(05-08)、KX125(95-98)、KX250(03-04)、KX250(05-08)、KX250(95-98)、【SUZUKI】250SB(02-04)
材質シンタード
1個
5,498 税込6,048
32日以内出荷

メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07HO26SD。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【HONDA】ジョーカー50(96-99)、ジョーカー90(96-00)、リード (NH50MJ)(88-97)、リード90 (88-97)、【SUZUKI】イントルーダー250LC(99-06)、サベージ400(86-88)、サベージ400(92-95)、サベージ650(86-88)、ボルティータイプC(96-98)、ボルティータイプI(95-99)、ボルティータイプII(95-99)、ボルティータイプT(98-99)、マローダー125(98-00)、マローダー250(98-06)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【KAWASAKI】Z900(18-19)。 適合車種(リア):【HONDA】APE100 TypeD(08)、APE50 TypeD(09)、CR125R(00-01)、CR125R(87-92)、CR250R(89-92)、CR85R/II(07)、CRM250AR(97-99)、CRM250R(91-92)、CRM250R(93)、CRM250R(94-96)、CRM50(93-99)、CRM80(93-99)、NS-1(91-92)、NS-1(93-99)、NSF100(06-10)、NSR50(87-92)、NSR50(93-99)、NSR80(87-92)、NSR80(93-99)、NSRMini(00-09)、SL230(97-04)、XLR250R/バハ(91-94)、XR100Motard(05-07)、XR230(05-09)、XR250 MOTARD(03-07)、XR250(95-07)、XR250R(95-96)、XR250バハ(95-04)、XR400Motard(05-07)、XR400Motard(08)、XR50Motard(05-07)、XR600R(91-94)、ドリーム50(97-99)、【KAWASAKI】D-トラッカー(98-07)、D-トラッカーX(08-16)、KLX250(08-16)、KLX250(98-07)、KX125(03-04)、KX125(05-08)、KX125(95-98)、KX250(03-04)、KX250(05-08)、KX250(95-98)、【SUZUKI】250SB(02-04)
材質シンタード
1個
4,598 税込5,058
32日以内出荷

メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07HO26TT。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:カーボンセラミック。適合車種(フロント):【HONDA】ジョーカー50(96-99)、ジョーカー90(96-00)、リード (NH50MJ)(88-97)、リード90 (88-97)、【SUZUKI】イントルーダー250LC(99-06)、サベージ400(86-88)、サベージ400(92-95)、サベージ650(86-88)、ボルティータイプC(96-98)、ボルティータイプI(95-99)、ボルティータイプII(95-99)、ボルティータイプT(98-99)、マローダー125(98-00)、マローダー250(98-06)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【KAWASAKI】Z900(18-19)。 適合車種(リア):【HONDA】APE100 TypeD(08)、APE50 TypeD(09)、CR125R(00-01)、CR125R(87-92)、CR250R(89-92)、CR85R/II(07)、CRM250AR(97-99)、CRM250R(91-92)、CRM250R(93)、CRM250R(94-96)、CRM50(93-99)、CRM80(93-99)、NS-1(91-92)、NS-1(93-99)、NSF100(06-10)、NSR50(87-92)、NSR50(93-99)、NSR80(87-92)、NSR80(93-99)、NSRMini(00-09)、SL230(97-04)、XLR250R/バハ(91-94)、XR100Motard(05-07)、XR230(05-09)、XR250 MOTARD(03-07)、XR250(95-07)、XR250R(95-96)、XR250バハ(95-04)、XR400Motard(05-07)、XR400Motard(08)、XR50Motard(05-07)、XR600R(91-94)、ドリーム50(97-99)、【KAWASAKI】D-トラッカー(98-07)、D-トラッカーX(08-16)、KLX250(08-16)、KLX250(98-07)、KX125(03-04)、KX125(05-08)、KX125(95-98)、KX250(03-04)、KX250(05-08)、KX250(95-98)、【SUZUKI】250SB(02-04)
材質カーボンセラミック
1個
3,198 税込3,518
32日以内出荷

AM/FM チューナーを搭載 外部入力端子を装備 2系統のアナログ出力を装備 CDやチューナーの音声をSDカードまたはUSBメモリーにダビング可能 次のトラックの先頭にトランスポートができるインクリメンタルプレイ機能を搭載 標準装備のRS-232C端子やEthernetコントロールカードでの外部制御が可能
仕様対応ファイルシステム:FAT16 / FAT32、ダビングファイル形式:MP3(44.1kHz、96k/128k/192k/320k bps)、対応A2DPコンテンツ保護:SCMS-T、チャンネル間クロストーク:90dB以上 (CD再生時、JEITA) 付属品電源コード、ワイレスリモコン、ラックマウントビスキット、FMアンテナ、AMアンテナ、保証書、取扱説明書 質量(kg)3.2 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)20 出力(チューナー出力)【UNBALANCED】コネクター:RCAピンジャック、規定出力レベル:-10dBV (0.316Vrms)、最大出力レベル:+6dBV (2.0Vrms)、出力インピーダンス:200Ω、【Phones】コネクター:6.3mm (1/4")ステレオ標準ジャック、最大出力:20mW + 20mW(THD+N 0.1% or less、into 32Ω load) チャンネル数2チャンネル(ステレオ)、1チャンネル(モノラル) アナログ出力【UNBALANCED】コネクター:RCAピンジャック、規定出力レベル:-10dBV (0.316Vrms)、最大出力レベル:+6dBV (2.0Vrms)、出力インピーダンス:200Ω、【BALANCED】コネクター:XLR-3-32(1:GND、2:HOT、3:COLD)、規定出力レベル:+4dBu (1.23Vrms)、最大出力レベル:+20dBu (7.75Vrms)、出力インピーダンス:100Ω 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482.6×45×300.5 周波数特性20~20k Hz、+/-1dB (CD再生時、Fs:44.1/48kHz、JEITA) 対応メディアCD、CD-R、CD-RW (only CD-DA format)、SDカード (512MB to 2GB)、SDHCカード (4GB to 32GB)、USBメモリー (512MB to 64GB) S/N比95dB以上 (CD再生時、JEITA) 歪率(%)0.005以下 (CD再生時、JEITA) 受信周波数FM:76.0M~108.0M Hz、AM:522k~1,629k Hz 動作温度(℃)5~35 入出力(コントロール入出力)RS-232C:D-sub 9ピン Bluetoothバージョン4.2 Class 2 アナログ入力【UNBALANCED】コネクター:3.5mm (1/8")ステレオミニジャック、規定入力レベル:-20dBV (0.1Vrms)、最大入力レベル:-4dBV (0.63Vrms)、入力インピーダンス:10kΩ or more ダイナミックレンジ90dB以上 (CD再生時、JEITA) 再生形式CD-DA:44.1kHz、16bit、MP3:44.1k / 48k Hz、32k to 320k bps and VBR (MPEG1/2 Audio Layer-3)、WMA:44.1k / 48k Hz、32k to 320k bps and VBR (WMA ver.9 standard、DRM非対応)、WAV (USB/SD only):44.1k / 48k Hz、16bit、AAC (USB/SD only):44.1k /48k Hz、8 to 320 kbps and VBR (MPEG4 AAC-LC (Audio stream)) 対応コーデックA2DP:SBC、AAC、Qualcomm(R)aptX(TM) 対応プロファイルA2DP、AVRCP 1.0
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

サンワサプライピンマイク
サンワサプライ製ワイヤレス拡声器スピーカー「MM-SPAMP8」で使用できるツーピース型ワイヤレスピンマイクです。 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合しており30波の中から1波を選択して利用できます。 襟部分へ装着することで圧迫感のない軽やかな使用が可能です。 ※装着位置によって音声取得範囲、音量が変わります。これは製品の仕様です。 単三乾電池×2本で動作します。
仕様【送信機】トーン信号:35kHz、空中線電力:10mW 質量(g)86 形式単一指向性エレクレット型 感度-47±4dB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機:65×85×25 対応機種MM-SPAMP8 電源電圧(V)別売:DC3V(単三乾電池×2) 周波数特性マイク:100Hz~15kHz、送信機:806.125MHz~809.750MHz 電池寿命(時間)約6.5(アルカリ電池使用時) 電波形式F3E(FM) コネクタマイク:ミニXLR コネクタ4pin(メス)、送信機:ミニXLR コネクタ4pin(オス) ケーブル長(mm)約900 アンテナ形式:ダイポール型 インピーダンス(Ω)680 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。手首の負担を和らげます。マジックテープで圧迫力および固定力調整が可能です。アルミニウムステーにより固定力を強化します。
材質ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル、アルミニウム 適合部位手首
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水晶制御PLLシンセサイザー方式による800MHz帯のダイバシティワイヤレスチューナーユニットWTU-1830が4台(2台内蔵 、2台増設可能)まで装着できる据置型ワイヤレスチューナーで、ラック取付金具MB-15B(別売)を用いてラック装着も可能です。また、単独出力にXLRコネクターの採用により信頼性を向上しています。
仕様【スケルチ】約30dB可変可能、【トーンスケルチ周波数】3波切換、【アンテナ入力】75ΩBNCジャック(アンテナ供給電源DC9V最大65mA)、【アンテナ入力ATT】0dB/-6dB/-20dB3段階切換、【単独出力】定格出力:-10dB※600Ω電子バランスXLR-3-32相当品(±4.8kHz偏移)、音量調節器最大、【ミキシング出力】定格出力:-10dB※(ライン)/-60dB※(マイク)600Ω2段階切換、3極ホーンジャック:電子バランス(3極プラグ)/不平衡(2極プラグ)、【ミキシング入力】定格入力:-10dB※600Ω不平衡ホーンジャック 付属品電源コード(2m)×1、ホーンプラグ付コード(1m)×1、カラーマーク(6色)×1、チャンネルシール×1 材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装 質量(kg)4.1 使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)21以下(TU-18304台使用時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×46×305.3 周波数特性50Hz~12kHz S/N比64dB以上(60dBμV入力、±4.8kHz偏移、Aカーブ使用) 受信周波数800MHz帯 受信感度SN比25dB以上(10dBμV入力、1kHz変調、±4.8kHz偏移) 使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

EIA規格に適合するラックに取り付けることができる4サイズのミキサーです。入出力の音量調整は全てスライドフェーダー(100 mm)を採用していますので、操作性や視認性がよくなっています。バスが3系統(モノラル2,ステレオ1)あり、入力ごとに系統を選択できます。モノラル入力にはリミッターを搭載していますので過大な入力にも歪みにくくなっています。リアパネルのコネクター部を上面に移動可能なため、ケーブル接続が背面または、上面からできます。
仕様【雑音レベル(JIS-A)】フェーダー:最小(モノラル出力、ステレオ出力)-90dB※以下 付属品ラックマウント金具×2、金具取付ねじ×4、ラック取付ねじ×4、電源コード(2m)×1 材質パネル:アルミ黒アルマイト染色、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色) 質量(kg)5 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)33 出力出力1、2(モノラル):+4dB※600Ω電子バランスXLR-3-32相当品、ホーンジャック、出力3(ステレオ):+4dB※600Ω電子バランスXLR-3-32相当品、ホーンジャック、録音出力1:-10dB※1kΩ不平衡ピンジャック、ビデオ出力1:1V(p-p)75Ωピンジャック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×177×138.6(突起部含まず) 入力入力1~6(モノラル):(LINE)+10dB~-20dB※1kΩ、(MIC)-30dB~-60dB※1kΩ(LINE/MIC切換可)、電子バランスXLR-3-31相当品、入力7~10(ステレオ):+10dB~-20dB※10kΩ不平衡ピンジャック(うち2チャンネルは切換式)、ビデオ入力1/2:1V(p-p)75Ωピンジャック(切換式)、サブ入力(モノラル1/2):+4dB※10kΩ不平衡ホーンジャック、(ステレオL/R):+4dB※10kΩ不平衡ホーンジャック 周波数特性20Hz~20kHz+1/-3dB 付加機能各入力系統:シグナルインジケーター、ゲイン調整、チャンネルON/OFF、各モノラル入力:ローカットフィルターオフ、ファンタム電源(+24V、内部スイッチ)、各出力系統:出力レベルメーター、チャンネルON/OFF、リモート端子:電源スイッチ連動によるメイク接点(2A)出力、M3ねじ端子バリアー間隔6.4mm 歪率(%)0.05以下(モノラル入力→モノラル出力)1kHz、入力:-30dB※、出力:+4dB※
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷