198件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。 強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止め RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)
1個ほか
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (581種類の商品があります)

具材の形を残し、スプーンなどで簡単につぶせるくらいにやわらかく調理しています。
1個ほか
199 税込215
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

SSY平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。 材質S45C
1個
特価
819 税込901
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)




取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
1個
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)


KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車
・軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
種別平歯車 材質S45C ボス長さ(mm)F:8
1個
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

FUKUTOKU(福徳産業)合皮縞模様柄 40mm2P W110
【2ピンベルト】ウエスト110センチまで対応。
材質合皮 幅(mm)40 高さ(mm)1270 質量(g)約210 奥行(mm)5 バックル2ピン
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主な適合純正品番90387-114K8 主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
1個
369 税込406
3日以内出荷

タブが付いていることにより取り外しが簡単です。 ねじ部を保護します。
材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
1セット(2パック)
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

抜群の耐久力と高精度を誇るEYコレット。 ユキワ精工がコレットチャック専門メーカーとして40年以上の実績と技術を集積して作り上げた、ヨーロッパ型片角8°テーパEYコレットは厳選した素材と、卓越した熱処理技術、超精密仕上げを施してありますので、高精度と抜群の耐久力をお約束致します。
種別標準品A級 質量(g)6 振れ精度(μm)10
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
1,320 税込1,452
当日出荷



抜群の耐久力と高精度を誇るEYコレット。 ユキワ精工がコレットチャック専門メーカーとして40年以上の実績と技術を集積して作り上げた、ヨーロッパ型片角8°テーパEYコレットは厳選した素材と、卓越した熱処理技術、超精密仕上げを施してありますので、高精度と抜群の耐久力をお約束致します。
種別AA級 質量(g)6 振れ精度(μm)5
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ボールバルブとストレーナが一体となったタイプで、省スペース化を実現します。 フィルター1つと2つのストップ弁の機能を果たします。 バルブの清掃はキャップを緩めてフィルターを取り出すだけなので簡単です。
用途冷・温水の設備配管用。 材質/仕上黄銅 使用温度範囲(℃)5~110 最高許容圧力(MPa)3.2
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウォームギア式ホースクランプ(セミステンレス製)
材質(ハウジング)ステンレス製(SUS304) 板厚t(mm)【フープ】0.8 板幅(mm)【フープ】13 材質(スクリュー部)鉄製(SWCH) 材質(フープ)ステンレス製(SUS430)
1個
499 税込549
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)





1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

ロックピン用穴付きソケット。色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けることができます。六角形の形状により、大きな力を伝達でき、ダブルヘックス形状よりもボルトまたはリセス(ネジの窪み)にかかる負担を軽減できます。
全長(mm)38 角寸法差込角:1/2”
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)




5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数3 使用流体空気
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (736種類の商品があります)




丈夫で耐久性に優れたステンレス。持ち運び・収納にも便利な継ぎ足し伸縮竿。ひも通し穴付きだから風が吹いても安心。
材質パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ 樹脂部:ナイロン、ABS樹脂 ブルー パイプ径(Φmm)Φ25.4/Φ29.4
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



関連キーワード