週替わり特価(1週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


カートリッジフィルター PPS 20インチ

カートリッジフィルター PPS 20インチ モノタロウ カートリッジフィルター PPS 20インチ モノタロウ カートリッジフィルター PPS 20インチ モノタロウ カートリッジフィルター PPS 20インチ モノタロウ カートリッジフィルター PPS 20インチ モノタロウ カートリッジフィルター PPS 20インチ モノタロウ
(3件のレビュー)

水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。
脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。
広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。
性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。

用途
工業用水・井戸水のろ過
酸・アルカリ薬品のろ過
精密ろ過の前ろ過
塗料液・定着液のろ過
溶剤・油性類のろ過
メッキ液のろ過
洗浄水の再生ろ過
材質PP 全長(mm)508 内径(Φmm)27 外径(Φmm)63 推奨流量(L/min)6以下 標準流量(L/min)8以下 限界圧損(Mpa)△p=0.1以上 適合ハウジングサイズ20インチ 内容量1本
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。
※流量は70~90%除去時の数値になります。
※除去率を重視するため、推奨流量でのご使用をおすすめします。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ろ過精度(μm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40303437 1μm 1
899
989 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
40303446 5μm 5
899
989 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
40303455 10μm 10
899
989 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
40303464 20μm 20
899
989 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
40303473 50μm 50
899
989 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
40303446
2021-01-14
用途:
井戸に使用

井戸からボイラー間のプレフィルターで使用してます。錆臭が酷かったのですが殆ど感じなく水圧も保ててます。非常に良いので、水圧が下がるか1年経過で交換予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
40303455
2021-01-26
用途:
溶液の再生
株式会社吉成産業 様

今までも何本か購入しております、今後も利用させていただきます。

1人が参考にしています
対象商品:
40303437
2021-08-29
用途:
ダメでした。
北利ん道 様 (卸売・小売業)

フィルターですが自分の勘違いで一枚物の巻きだと思ってました。残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07