ノズル 散水用 洗剤カップ付
(17件のレビュー)付属の容器に洗剤を入れれば洗剤の混ざった水を放出できます。
ダイヤルで調整すれば、水洗浄、泡洗浄を切替できます。
先端のノズルは7パターン。
用途農機具、車、家周りの清掃作業に。
噴出形状広角、整流、シャワー(中)、シャワー(外)、横拡散、ジェット、霧
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20
材質ABS樹脂
質量(g)320
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×180×60
シャワー種類7種類(広角、整流、シャワー(中)、シャワー(外)、横拡散、ジェット、霧)
内容量1個
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書:
注意
※屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。※水圧の強弱や元栓の開き具合を調整してご使用ください。
※使用するホースは耐圧ホースを使用してください。
※使用後は必ず蛇口を閉め、水抜きをしてください。
※直射日光の当たる場所、また水が凍る場所では保管しないでください。
※市販の家庭用・洗車用中性洗剤をご使用ください。
※希釈率の調整はできません。
散水・かん水資材 の新着商品
商品レビュー
2026-05-25
- 用途:
- 散水・肥料散布
農・林・水産業
購入したのは数年前ですが、まだ現役です。カップに液肥を入れ作物の肥料散布や
散水に便利に使っています。カップを本体に接続するとき、斜めにはまりやすいのが難点です。
- 対象商品:
- 18932568
2021-08-16
- 用途:
- 洗車
キダ工芸 様
(製造業)
家の水道ホースに簡単にセット出来、洗車シャンプーを入れ、ちょっと泡洗車が出来ました。
3人が参考にしています
- 対象商品:
- 18932568
2021-08-02
- 用途:
- 薔薇の鉢やハーブ40鉢くらいの水やり、肥料やり
浜通りクリニック 様
(医療・福祉・介護関連業)
ハダニ駆除にキリが便利、普通の水やりはセイリュウが水が跳ねないように鉢もとからやると便利。液肥や鉄やリキダスはペットボトルで薄めて容器に入れてMINでやると3-8鉢に散布できる。目分量だけど。
8人が参考にしています
- 対象商品:
- 18932568
2020-05-08
- 用途:
- 洗車用
サービス業
泡で出てくるので、簡単に洗車したい時には楽です。洗剤が減るのが早い点が気になりました。
ホースに繋げるだけで使えますし、価格的には良い商品かと思います。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 18932568
2024-07-03
- 用途:
- 洗車に。
藤川建材 様
(運輸・通信業)
泡が出ますが、透明の洗剤タンクに入ってるのが希少されながらでます。
なので途中から泡が少なくなり、希少されるので薄めな洗剤が出てきます。
フォームガンでは有りません。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 標準水量と推奨水圧を教えてください。
- 回答:
- 下記の通りです。
ジェットの場合
標準水量:10.8L/分
推奨水圧:0.275MPa
2024-06-19
- 質問:
- 推奨ホースの型式を教えてください。
- 回答:
- 下記よりご選定ください。
モノタロウ
ホース 防藻・耐圧タイプ
https://www.monotaro.com/g/05238616/
2024-06-19
- 質問:
- 洗剤カップのみの販売はありますか。
- 回答:
- 部品の取り扱いはございません。
2024-06-19