週替わり特価(1週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


充電式扇風機 18V用 本体のみ

充電式扇風機 18V用 本体のみ モノタロウ 充電式扇風機 18V用 本体のみ モノタロウ 充電式扇風機 18V用 本体のみ モノタロウ
(23件のレビュー)

充電式のため様々な場所に持ち運びができる便利な扇風機です。

用途夏の暑さ対策に。 質量(kg)1.75 材質(本体)外郭:ABS、ファン:PP、パイプ:スチール シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 回転数(min-1[r.p.m])強:2600、弱:1700 連続使用時間(時間)強:1.75、弱:5.5(リチウムイオンバッテリーMOKBP-2.0Li装着時) バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) 角度調整範囲360° 風速(m/min)強:240m/min、弱:160m/min 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)285×330×360 羽根径(Φmm)230 販売区分業務用 内容量1台
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書: (1.7MB)
注意
※本製品をご使用になられる場合は、別途注文コード46745957の18Vバッテリー用充電器と注文コード46745966もしくは注文コード51953826の18Vバッテリーパックが必要になります。
※ACアダプターは付属しておりません。
※用途以外に使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53260753 MOKF-18.0Li
¥4,998
¥5,498 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23 件
毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-05-23
用途:
倉庫内での送風
飲食業

最初に届いた商品は、バッテリーの着脱が非常に硬い状態でしたが、すぐに返品交換の手続きをしてくださいました。
交換品として届いた商品は問題なく、スムーズに着脱できています。
風量などの使用感はとても満足しており、商品自体は良いものだと感じています。
無理をすれば使用できないことはありませんでしたが、毎回の着脱がかなり不便だったため、交換をお願いして良かったと思っています。
もし同じように硬く感じる方がいましたら、無理に使い続けず、交換対応をお願いした方が良いと思います。

対象商品:
53260753
2026-07-29
用途:
休憩で涼むために
農・林・水産業

弱でもそれなりの風量があって強はすごいパワーですね
作動音は個人差もありますけど中々ありますね
それでも風量となんと言っても18Vバッテリーで作動する扇風機としてはお得で最強ですね

2026-07-28
用途:
脱衣所や洗面所の暑さ対策に
医療・福祉・介護関連業

他レビューにもありますが、スイッチが裏面横で押しにくい。床に置いて使うので、真上にあればいいのにと思う。あと、音の割には風量が弱い。コンセントに繋がず移動出来るのとバッテリーを使いまわし出来るのが大事だったので、その点は満足。

対象商品:
53260753
2025-08-14
用途:
車中泊
亀城接骨院 様

「弱」でもパワーと音が気になり、車中泊には???
です。電源の無い野外では、とても頼りになります

対象商品:
53260753
2025-07-14
用途:
学童野球で熱中症対策として

学童野球の試合や練習中の熱中症対策としてベンチ内で使用しました。風力も強であれば十分活用出来ます。

対象商品:
53260753
2024-08-23
用途:
室内換気の為、4台使用しています。
医療法人恵仁会 様 (医療・福祉・介護関連業)

充電式の為、非常事態時、地震天災の為に購入しました。
一緒に発電機も購入しております。

2人が参考にしています
2025-07-24
用途:
整備工場で使用

風が弱すぎてガッカリしました。期待して買ったのに残念。

1人が参考にしています
対象商品:
53260753
2023-08-07
用途:
牛に風を当てる
水本牧場 様 (農・林・水産業)

この暑さで、牛が熱中症だったので、電気のないところにも持ち運び出来るので、助かりました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
バッテリーは付属しますか。
回答:
本体のみの商品です。バッテリ・充電器別売となります。
2023-06-13
質問:
対応するACアダプタを教えて下さい。
回答:
バッテリー稼働のみで、ACアダプターには対応しておりません。
1人が参考にしています
2023-06-13
質問:
充電しながらの使用は可能ですか。
回答:
バッテリーは充電の際は本体から外して充電器に接続するタイプですので、充電しながらのご使用は出来ません。
1人が参考にしています
2023-06-13