両面ボードテープ 建材仮止め用
(25件のレビュー)低VOC環境対応品。
クッション性に優れたポリエチレンフォーム採用で凹凸面、粗面に対して良好な接着性能。
用途石膏ボード・合板・珪酸カルシウム・各種建築ボードの仮止め接着用に
厚さ(mm)1.1
質量(g)75
長さ(m)10
適合用途低VOC、粗面
被着材の素材PP・PE
主なワークパーツ
内容量1巻
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※負荷の掛かる垂直面、天井面への部材は接着剤やビス、ねじ等を併用し固定してください。
両面テープ の新着商品
商品レビュー
2025-08-23
- 用途:
- ボイラーの浴室コントローラー再取り付け時に
電気・ガス・熱供給・水道業
ユニットバスリフォームの際、ボイラー更新を希望されないお施主様が多いので、一旦外してダメになった緩衝材付テープの代わりにこのテープで既存の物を付けています。
請求する程の作業では無いため、コスパの良いものは助かります。
2025-10-17
- 用途:
- 店舗内壁.クロス貼面にパネル張りのさいの仮止め用
製造業
値段がホームセンターに比べ割高。税別308円/個
大量使用の際に貴社利用。20~30コ
- 対象商品:
- 24322472
2024-05-04
- 用途:
- 被削材(木材)の作業台へ固定
建設業・工事業
木材を丸のこで切断する時にクランプが使えなかったので材を作業台に固定するために使用。接着力が十分にありしっかりと保持できた。コスパが良いので使い切ったらまた購入したい。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 24322472
2023-12-10
- 用途:
- 銘板の取付
他社製を使用しておりましたが、同等のレベルでPBブランドがあったので今回初購入。ほぼ遜色なく従来使っていた物より半額程度の安価が大変助かります。
- 対象商品:
- 24322472
2022-06-29
- 用途:
- クッション付両面テープで接着力も強いです。フックの貼り替えなど
ジツフジ歯科医院 様
(医療・福祉・介護関連業)
費用対効果の良い、使い勝手の良い両面テープで、リピート買いしてます。ちょっとの仮止めにも便利でDIYには欠かせません。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 24322472
2020-11-19
- 用途:
- ボード貼り
ぺたぺたしているのでコンクリートにもなじみやすいです。初期接着力があるので接着剤との併用で問題なくボードがはれます。ただし接着剤を使わないと長い時間をかけて徐々にはがれてくることがあります。建材仮止め用の言葉通りです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 手で切る事は可能でしょうか。
- 回答:
- 不可になります。
2024-04-25
- 質問:
- 建築ボードの仮止め以外にも使用可能でしょうか。
- 回答:
- あくまで建材仮止め用となっております。
他の用途での使用は推奨しておりません。
2024-04-25
- 質問:
- どの程度の重さが掛かると剥がれてしますでしょうか。
- 回答:
- データの用意がございません。
また、使用環境や方法にも左右される為、
一概にお答えする事ができません。
2024-04-25
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07