週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


ラチェットドライバー 6pcs

ラチェットドライバー 6pcs モノタロウ ラチェットドライバー 6pcs モノタロウ ラチェットドライバー 6pcs モノタロウ ラチェットドライバー 6pcs モノタロウ ラチェットドライバー 6pcs モノタロウ ラチェットドライバー 6pcs モノタロウ
(6件のレビュー)

スタビータイプのラチェットドライバーで狭い場所でも作業が出来ます。
先端ビットもグリップ内に収納されており取り出しが簡単です。
正転、固定、逆転に切り替え可能です。
固定にすることで通常のドライバーとしても使用出来ます。

用途ネジ締め・緩め作業に セット内容プラス:PH1・PH2・PH3/マイナス:SL5・SL6・SL7 種類セット品 商品構成セット品 内容量1セット
注意
※用途以外では使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
材質(グリップ)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60991814 - プラス、マイナス 100 樹脂 100 なし なし
799
879 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-12-01
用途:
機械メンテナンス時

コンパクトで点検時に常にポケットに入れてもっています。

対象商品:
60991814
2024-07-16
用途:
ネジ締め作業
サービス業

発送が迅速で助かります。握り部分が力をいれやすので完璧なネジ締めの対応が取れました。

対象商品:
60991814
2020-11-19
用途:
椅子の張り替えに
その他業種

穢が長いと細かい狭い所のネジが回せず困ってたのですが大工さんに教えて頂きました

対象商品:
60991814
2019-03-09
用途:
機械のメンテナンス

予備のビットを内部に収納できるので便利なのですが、スペースが若干短い為キャップが最後まで閉まりません。造りが雑な感じがします。

対象商品:
60991814
2019-01-05
用途:
テレビの本体と金具の取付
その他業種

テレビの本体と金具の取付に、初めて使用。
2本目のビスを取付時に、本製品の先端と本体が外れて使用不可。
非常に小さなスプリング等が飛び出てしまい、全く使えなくなった。
この商品は、本当にダメでがっかりした。

1人が参考にしています
対象商品:
60991814
2017-12-14
用途:
器具付けなど
建設業・工事業

ラチェットのギアの周りも悪くなく、使いやすいです。
ポケットなどに入れていても邪魔になりません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15