週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


ドライバー セット 薄型オフセット

ドライバー セット 薄型オフセット モノタロウ ドライバー セット 薄型オフセット モノタロウ ドライバー セット 薄型オフセット モノタロウ ドライバー セット 薄型オフセット モノタロウ ドライバー セット 薄型オフセット モノタロウ ドライバー セット 薄型オフセット モノタロウ
(15件のレビュー)

ヘッドを極薄仕様にしているため、狭い場所での作業に最適です。

用途工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々なシーンで。 セット内容+1、+2、-6 厚さ(mm)10(ビット部含む) 種類セット品 商品構成セット品 内容量1セット(3本)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
材質(軸)
刃先マグネット
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73600914 - プラス、マイナス 108 スチール(本体)、S2(ビット)、ナイロン66(カラビナ) S2 なし
759
835 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-11-24
用途:
演示実験の製作

非常に薄型なので、狭いところに作業に使えて、重宝しています。

対象商品:
73600914
2023-12-06
用途:
超狭い箇所のネジ締め

自動車の車内のネジで 隙間からしかアクセスできないネジが有ったのですが、このドライバーで何とか作業できました

1人が参考にしています
対象商品:
73600914
2022-10-03
用途:
車や
医療・福祉・介護関連業

しょっちゅう使う工具でもないが、あると便利です。あまりに使用頻度が少ないと、持っている事も忘れてしまいそうな工具です。

対象商品:
73600914
2022-07-30
用途:
機械等の手元が届かない細かなボルト交換作業に使用
建設業・工事業

以前、モノタロウさんで小径ドライバーセットを購入したのですが、やはり。ボルトとステーの間隔が狭いところでは作業が出来ないことがありました。この薄型オフセットドライバーは、安さも含め物自体に大満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
73600914
2022-05-15
用途:
ねじ止め

狭い場所での作業で当商品を見つけました。今回だけの使用になりそうだったけど、工賃を考えるとすごくお得ですね。役に立ちました。

対象商品:
73600914
2022-01-21
用途:
隙間の少ない箇所のねじ締め

時折出くわす小型のドライバーさえ入らない隙間の少ない箇所。そんな時はビット セットを使えば問題なかったが、ある時、ラチェットハンドルどころか、ビットすら立てられない狭い箇所に遭遇し困り果てました。その経験から、この商品を偶然見つけて即購入。めったにお世話にならないが、これでしか締められない箇所があります。このようなものをモノタロウが自社ブランドで商品化していることにも驚きです。

対象商品:
73600914
2022-10-22
用途:
いざという時のメンテナンスに
合同会社オアシスポイント 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前、狭い場所での作業でこんな工具があったらと思っていたので購入しました。とりあえず安かったので今後のために購入してみました。

対象商品:
73600914
2021-05-24
用途:
DIYユース
サービス業

いざという時に小さなビットが行方不明の心配がないセット、という事で工具箱に追加しました。
ラチェット機構のない品であるので、マイナスは果たしてこれで足りるのかそもそも出番があるかも不明ですが…
板厚は十分すぎるほどしっかりした印象です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。