週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


ラチェットドライバー スタビー ギヤレス

ラチェットドライバー スタビー ギヤレス モノタロウ ラチェットドライバー スタビー ギヤレス モノタロウ ラチェットドライバー スタビー ギヤレス モノタロウ ラチェットドライバー スタビー ギヤレス モノタロウ
(12件のレビュー)

回転がスムーズなギヤレス仕様です。
1/4DRソケットと、1/4サイズビットの両方が使用できるので便利です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。

用途ねじの締め付け・緩めに 差込角(mm)6.3 商品構成単品 内容量1個
注意
※用途以外では使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
グリップ径(Φmm)
材質(グリップ)
質量(g)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40702568 - 46 アルミ合金 96
1,198
1,318 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-01-10
用途:
バイクの整備
教育・研究機関

エンジンの陰の方など手の入りにくい場所や,レンチの腕を回すスペースのない場所のねじ締めに役立つと期待して購入。ラチエットなので持ち替える操作が少なくて済むのが良いと思います。使用頻度はそれほど高くないでしょうが,ソケット専用の工具箱に入れてあるのでいつか活躍してくれると思います。なお,ドライバーとして使用するときは,片頭ビットを使うべきですね。

2026-02-21
用途:
バイク整備などに
その他業種

狭いところで使えるようにと思ったが
力が入らないので使用してません
ギヤありの方がいいのかな?

2024-10-24
用途:
主にドライバー用

3つ目の購入。ビット用だけのものより、ラチェットは細かく滑らか、かつ把持部の径が大きいので十分締められる。

対象商品:
40702568
2023-11-01
用途:
3Dプリンターホットエンドノズル交換
株式会社三彩 様

3Dプリンターのホットエンドの真鍮ノズルを交換する時に最適なツールですよ。
1/4DRソケット側に7mmのソケット付けて、反対側を指で早回し、長いボルケーノタイプを220℃という高温で交換する時には、この方法(仕組み)が本当に助かる。素手で行える。それと、小刻みなラチェット感が無く、回転は凄く滑らかです。
確かに反対側(手のひら側)に突起があるので、通常の開け閉めでは、使い辛いのかもしれませんけど、これは便利な道具だと感じています。

2022-10-17
用途:
車載工具としてオススメ!

同時に購入した『ビットセット 薄型 ラチェットハンドル付』と供に車載工具としてトランクに入れてみました。小さくて場所もとらず、ギアレスでストレスのない使用感!イザという時には活躍すると思います。
ブルーのアルマイトも気に入ってます。

対象商品:
40702568
2022-12-26
用途:
手狭な部分で使用
GLOVAJAPAN株式会社 様 (製造業)

あまり使わないが、無いと困る工具。
一度どうしても必要で購入。その時以来工具箱の中で待機。
工具箱の片隅にでもいいので入れおいたほうが良い。

対象商品:
40702568
2020-10-17
用途:
自動車、バイク、作業機械の整備
製造業

ギヤレスで本当にバックラッシュが無く、とても良い商品だと思います。
ビットは取付穴の奥に在るマグネットで保持しますが、10ミリ程の深さの穴ですので、両頭ビットは使えません。

対象商品:
40702568
2020-07-06
用途:
自動車の整備に使用
運輸・通信業

見た目は小さいが重量感があり、かなりカッコいいです。
ギヤレスなのでとても滑らかに動きストレスを感じません。
ボルト類の早回しで重宝します。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15