週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


板ラチェットドライバー ベントタイプ

板ラチェットドライバー  ベントタイプ モノタロウ 板ラチェットドライバー  ベントタイプ モノタロウ 板ラチェットドライバー  ベントタイプ モノタロウ 板ラチェットドライバー  ベントタイプ モノタロウ 板ラチェットドライバー  ベントタイプ モノタロウ 板ラチェットドライバー  ベントタイプ モノタロウ 板ラチェットドライバー  ベントタイプ モノタロウ 板ラチェットドライバー  ベントタイプ モノタロウ
(11件のレビュー)

ヘッド高18mmで薄型ラチェットなので狭い場所でも締め付け作業が可能です。
ベントアップなので指の入るすき間が増えるのでさらに狭い場所での締め付け作業が可能です。
ビットも付属していますので便利です。また本体にはビットを2本収納可能です。
吊り下げ用の穴も付いています。

用途締め付け作業 取付高(mm)18 頭部幅(mm)17 商品構成セット品 内容量1個
注意
※本来の用途以外では使用しないでください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
材質(グリップ)
材質(軸)
質量(g)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53124585 - 100 S45C S2 50 (+):#1・#2/(-):6
699
769 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
53124594 - 100 S45C S2 50 (+):#1・#2・#2・#3/(-):4・6/(HEX):2.5・3・4・5・6
999
1,099 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
53124594
2026-03-04
用途:
ミシンのメンテナンス
KUBIKI LEATHER 様 (製造業)

ドライバーが入らない狭いところにも使えるし
パーツの交換がはやく出来るようになり重宝してます

2025-02-25
用途:
狭い隙間での使用に

探していた工具でした。
ビットも短くて使いやすいと思います。
小さいので紛失しないように気をつけます。

2025-11-05
用途:
狭いところに入り届くので使用

ドライバーが入らない狭いところに届くので助かります。

2025-04-10
用途:
整備
農・林・水産業

いつか使うだろう?と思って購入。特に不満はないが、無くても困ることはない。

対象商品:
53124585
2024-10-21
用途:
船体整備時に
有限会社 小川商会 様 (建設業・工事業)

狭い場所、回しにくいところで大活躍です。ラチェットもメーカー品と差異なし

1人が参考にしています
対象商品:
53124585
2023-01-04
用途:
機械作業
その他業種

無くても良いかなと思わせといてあると便利な代物の一つです。
六角レンチの代用としても、しなりがない分強力です。

対象商品:
53124594
2022-02-18
用途:
自作アンプ、ラジオの狭所のネジ締め
その他業種

ホビーセンターでもなかなか見つけにくいので、現在重宝してます。

対象商品:
53124594
2021-01-20
用途:
狭いところにて
製造業

クルマのバンパー裏の狭いところに使用していますが、結構使い買ってが良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15