軽量ショベル アルミパイプ柄
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。掘る・すくう作業に適した軽量タイプです。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など
種別角型
全長(mm)970
質量(kg)1.35
材質(柄部)アルミパイプ
材質(頭)鉄(50Mn)
頭部長(mm)303
先端幅(mm)260
頭部板厚(mm)1.25
頭部肩幅(mm)230
内容量1本
注意
※用途以外でのご使用はしないでください。※先端部・柄部・取手部に異常がある場合は使用しないでください。※作業時、携帯中は周囲に十分注意してください。※先端部は危険ですので、保管時にご注意ください。※テコの代わりに使用しないでください。