溶接棒 ステンレス鋼用 少量
(22件のレビュー)溶接のままで耐熱、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。
オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。
電流範囲
下向、水平:75~95
立向、上向き 70~90
(電流;A、極性;ACまたはDC棒+)
用途SUS304(18%Cr-8%Niステンレス鋼) 同士の溶接に
棒径(Φmm)2.6
棒長(mm)300
適合SUS304
質量(g)約200
タイプSUS304ステンレス
JIS規格Z3221 D308-16
AWS規格A5.4 E308-16該当
販売区分業務用
内容量1箱(9本)
立向、上向き 70~90
(電流;A、極性;ACまたはDC棒+)
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
溶接用品 の新着商品
商品レビュー
2025-06-07
- 用途:
- ステンレス製のスコップの補修溶接 練習
農・林・水産業
ステンレス製のスコップが壊れたので100V 溶接機でその部分の溶接に使いました。安い インバーター溶接機でも使用できることは確認できまた。 少量でとても助かります。
- 対象商品:
- 34894754
2023-08-16
- 用途:
- ステンレス丸棒の溶接
普段は鉄材の溶接だけで、ステンレスを溶接する機会はなかったが、どうしてもステンレスを溶接する必要に迫られた。ただ1本のステン丸棒の溶接だけだから、少量の本製品があって助かった。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 34894754
2020-04-19
- 用途:
- 船のいかり。
自動車・二輪車・自転車関連業
海で使用するいかりなので鉄の溶接棒は使えなくて購入。
細すぎて溶接が難しい。
太めのタイプをお勧めでも仕上がりは良かった。
- 対象商品:
- 34894754
2019-12-03
- 用途:
- 洗浄機のステンレス籠補修
200Vインバーター溶接機で使用。アーク性、作業性、溶け込みも良好でした。大きなステンレス製カゴの補修で、小さい溶接箇所が多数あり、TIGでは時間が掛かるので、手棒が最適でした。ステンレス手棒はあまり使用しないので、少量での販売は助かります。
- 対象商品:
- 34894754
2019-09-26
- 用途:
- 機械修理全般
株式会社デリカウェーブ 様
直ぐに届きました。溶接の使用頻度は低いので少量で購入できるのは助かります。溶接もしっかりできます。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 棒径、棒長のみ異なるものはあるでしょうか。
- 回答:
- 現時点では取り扱いございません。
2023-10-18
- 質問:
- 1本から購入する事はできるでしょうか。
- 回答:
- 1箱9本入りのみの取り扱いになります。
2023-10-18
- 質問:
- 同じ仕様でステンレス鋼用以外のものはあるでしょうか。
- 回答:
- 現時点では取り扱いございません。
2023-10-18