週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


ねじゆるみ止め用接着剤 高強度

ねじゆるみ止め用接着剤 高強度 モノタロウ ねじゆるみ止め用接着剤 高強度 モノタロウ ねじゆるみ止め用接着剤 高強度 モノタロウ
(30件のレビュー)

金属の接合面同士の間に塗付後、空気が遮断されると反応し硬化します。
ねじのゆるみを抑えることができます。高強度のネジゆるみ止めです。

用途金属ネジ専用ゆるみ止め、業務用 液色 破壊トルク/脱出トルク(Nm)38/28 主成分アクリル樹脂 推奨ねじ径M20以下 粘度(mPa・s)500~800 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状 販売区分業務用 内容量1本(50mL)
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS): (0.3MB)
注意
※本製品は業務用です。
※用途以外には使用しないでください。
※チタン製のネジには硬化しないためご使用いただけません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31090063 -
1,398
1,538 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-11-19
用途:
遊歩道手摺りクサリのマイロン緩み止めに
クライムワークス 様 (サービス業)

これまで弱強度の緩み止めを使用していましたが、金属の盗難が多い昨今、高強度タイプに切り替えました。有名メーカーのものと比べて強度も謙遜ないですし、お安いので満足しています。ただ、キャップの液ダレが酷いのでも少しタレにくいものに改善して欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
31090063
2024-05-06
用途:
農業機械のメンテに
たざわ農園 様

さすがに高強度を謳うだけに強力の一言(^o^)
接着剤に等しい!

対象商品:
31090063
2024-04-25
用途:
機械のメンテナンス時
山中車輌株式会社 様

タップリの量があり、きがねなく使えてとっても経済的です。

対象商品:
31090063
2024-04-13
用途:
機械のメンテナンス
農・林・水産業

まだ使用はしていませんのでとの位の効き目があるのか不明なので★4つです。

対象商品:
31090063
2023-10-09
用途:
農機のネジの緩み止め
農・林・水産業

3年間、少しずつ使って無くなったので再購入。
キャップをしっかり閉めて道具箱に入れていましたが
硬化することもなく最後まで使えました。

対象商品:
31090063
2023-03-18
用途:
機械メンテナンス時
稲沢SEコンサルタント 様 (サービス業)

塗布のしやすさと効力の速効性が高く、又、強度も素晴らしい

対象商品:
31090063
2021-08-10
用途:
こんなネジロック剤を探してました。
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車のサスペンションなどに使える乾燥の早いネジロック剤を探していました。
試しにM8のボルトナットを用意しアセトンで脱脂してから塗布してみました。
乾燥時間は15分くらい経ったところで工具を使い緩めてみました。
『最高です!』15分で十分な強度が出ています。
例えるなら数年たった固着しているボルトを外す時の様な強度があります。
高強度タイプをお探しならこれをオススメします。間違いない品物!

2人が参考にしています
対象商品:
31090063
2021-01-13
用途:
管理機やウイングモアのネジのゆるみ止め
農・林・水産業

管理機やウイングモアのネジが振動で緩んで外れるケースが相次いだので購入。
嫌気性硬化樹脂で、ネジを締め付けると硬化が始まるので使い勝手が良い。
強度は少し強すぎるかなと感じた。
太いボルトならインパクトドライバーで簡単に緩められるが
小さなネジだと外れなくなりそう。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
連続使用温度範囲を教えて下さい。
回答:
連続使用温度範囲は(- 55 ℃~ 150 ℃)です。
2024-04-03
質問:
固めたネジとボルトは、何かの溶剤につけておいて外すことはできますか。
回答:
外す事を想定しておらず、溶剤なども入り込み難い為基本的には外れません。
2024-04-03
質問:
チタン製のネジに使用できますか。
回答:
チタンは貴金属類と同様にイオンが発生しにくい材質であり、 固化しません。
ネジの受け側が他の金属(銅、SUS、鉄)であれば塗布の厚みにより 固化する可能性はございます。
2024-04-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04