週替わり特価(4週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


小型ボールバルブ 両内ネジ型

小型ボールバルブ 両内ネジ型 モノタロウ 小型ボールバルブ 両内ネジ型 モノタロウ 小型ボールバルブ 両内ネジ型 モノタロウ 小型ボールバルブ 両内ネジ型 モノタロウ
(15件のレビュー)

赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。

用途コンプレッサー等の空圧機器に 材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)0.68 使用流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)0~80 形状両内ネジ型 接続R×G 口径タイプストレート型 接続方向ストレート型 内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08206046 - ボールバルブ 両内ネジ型 PT1/8×PF1/8 36.2 40.2
999
1,099 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
08206064 - ボールバルブ 両内ネジ型 PT1/4×PF1/4 36.2 40.2
999
1,099 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
70250635 - ボールバルブ 両内ネジ型 PT3/8×PF3/8 41 40.5
1,298
1,428 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途:
配管工事
サービス業

価格が安いので、ちょっとしたところに利用でき便利です。

ただ、耐久性はこれからになるので、時間をおかないとどこまで保つか不明です。

対象商品:
08206064
2024-07-30
用途:
エアー配管用バルブとして

特に問題なく取り付けられました。途中でエアモレした場合の緊急に止めるように取付ました。エアモレもなくなくコックの可動も特に問題ないです。長持ちするかは、これからです。

対象商品:
08206064
2024-07-30
用途:
エアー配管用バルブとして

特に問題なく取り付けられました。途中でエアモレした場合の緊急に止めるように取付ました。エアモレもなくなくコックの可動も特に問題ないです。長持ちするかは、これからです。

対象商品:
08206046
2020-01-24
用途:
水配管

安価な割に本体もレバーも丈夫で、特にレバーは具合よく冬季にグローブをしての開閉もスムーズに出来ます。

2023-03-13
用途:
バルブの水漏れ修理
自動車・二輪車・自転車関連業

安価でいいですが、本体の六角部分が薄く回しにくそうで施工しにくいです。ハンドルが脱着しにくそうで不便です。

1人が参考にしています
対象商品:
08206064
2015-06-23
用途:
エアーホースの開閉

以前から類似品を使用しているが、従来品と遜色のなく使用している。

対象商品:
08206064
2020-09-28
用途:
エアタンクのバルブ
UBS研究所 石崎 様

他コメントにもありますが、この商品はエア漏れします。
交換して頂きましたが交換品も同様です。
バルブボディーとカプラ座金の接着剤(シーラー)の品質が悪く、隙間ができているようです。
今回は、エポキシ系接着剤で処置し利用可能となりました。

以上

1人が参考にしています
対象商品:
08206046
2019-03-17
用途:
コックとして使用
自動車・二輪車・自転車関連業

レバーに遊びと言うか、ガタがあるのが個人的には気になります
もう少ししっかりした作りにもできそうな感じもします
なので『やや不満』でも金額なりの出来なので妥協します

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。