週替わり特価(4週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


誘導用ライト 警笛付

誘導用ライト 警笛付 モノタロウ 誘導用ライト 警笛付 モノタロウ 誘導用ライト 警笛付 モノタロウ 誘導用ライト 警笛付 モノタロウ 誘導用ライト 警笛付 モノタロウ 誘導用ライト 警笛付 モノタロウ
(4件のレビュー)

切替(1段階目:点滅/2段階目:点灯/3段階目:手元灯)可能なLED指示灯。大音量の警笛機能付。携帯に便利なベルトクリップ付。落下防止ハンドストラップ付。優れた視認性で、夜間における誘導を確保します。乾電池式:単2形乾電池2本使用(別売)

用途工事現場や会場の警備に、夜間のパトロールに、人や車の交通整理に 仕様点滅(赤)→点灯(赤)→手元ライト(白)→消灯 材質(点灯部)PVC、(グリップ部/先端部)ABS 寸法(mm)(点灯部)330 全長(mm)約550 レッド 直径(Φmm)(点灯部)30、(グリップ部)33 質量(g)160(電池含まず) 連続使用時間(時間)60~70未満 使用乾電池単2乾電池×2個(別売) 内容量1個
取扱説明書: (2.0MB)
注意
※用途以外のご使用はしないでください。
※防水機能はありませんので、水滴や湿気の多い場所での使用は避けてください。
※濡れた手で本製品を触らないでください、感電の原因となります。
※直接、光源を見ないでください。目を損傷するおそれがあります。
※人に向けて照射しないでください。
※ご使用に際しては、周囲に人や物がないことを確認してください。当たってけがをしたり損傷したりするおそれがあります。
※警笛は耳の近くで絶対に使用しないでください。
※本製品には電池は付属されていません
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57825374 -
1,998
2,198 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
57825374
2022-12-01
用途:
警備
医療・福祉・介護関連業

警笛が鳴らないという不具合があったが、すぐに対応していただけた!

2023-05-11
用途:
交通誘導
その他業種

先端部の黒いキャップが破損し、警笛の音量が極端に低下した。
2本同時に購入したが、2本とも同じように破損した。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
57825374
2022-02-02
用途:
屋外(主に道路など)での作業時
Dons 様 (卸売・小売業)

基本的に屋外で使用するものなので、警笛の音量はもう少し大きくても良いと思う。
全体的には満足。

1人が参考にしています
対象商品:
57825374
2022-08-10
用途:
大型車の後方誘導
合同会社京阪石油 様

ボタン部分が弱く、前回購入したのが1年ちょっとで壊れてしまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。