残留塩素測定器 DPD法
(17件のレビュー)本測定器は、残留塩素を含む水にDPD試薬を加えたとき特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく簡易測定方法です。
試薬添加操作は1回です(総残留塩素の測定の場合はオプションのヨウ化カリウムを併用して2回操作)。
遊離残留塩素と総残留塩素の区別ができる測定器です。
主な用途は飲料用水道水や水泳、遊泳用プール、公衆浴場や温泉でのレジオネラ症対策としての残留塩素管理や、透析用水の総塩素の管理などです。
DPD試薬は、粉体試薬で1回1袋の分包タイプ、錠剤試薬で1回1錠のタイプがあります。どちらも標準100回分と徳用500回分があります。
DPD試薬にはpH緩衝剤も含まれていますので、検液のpHを調整し、安定した発色測定ができます(粉体試薬はpH3~10の検水であれば安定した測定ができます。錠剤試薬は水道水やプール水専用y)。
粉体試薬はオプションのヨウ化カリウム試薬を併用すると総残留塩素の測定ができ、総残留塩素濃度と遊離残留塩素との差から結合残留塩素濃度を求めることができます。
試薬の箱には試薬の有限期限が印刷されていますので、試薬の有効期限の確認が容易にできます。
比色板が取り外せますので管理が容易で経済的です。
測定方法-残留塩素(遊離残留塩素)の場合、
・検水を8分目ほど入れた角形試験管を、本体の右側と左側の試験管ポケットにセットします。
・残っている角形試験管に検水10mLを入れます。
・DPD粉体試薬を加えて混和します。
・検水を中央の孔に入れ,色を比較し、測定します。
測定方法-結合残留塩素の場合、
・遊離残留塩素を測定した後に、別売のよう化カリウム粉体試薬 (品番 080540-511)を1袋加えて溶かします。
・約2分間静置後、残留塩素計の中央の試験管ポケットに挿入し、比色板と比較し、該当する標準色より総残留塩素の濃度を求めます。
・計算式により結合残留塩素濃度を求めます。
結合残留塩素(mg/L)=総残留塩素(mg/L)‒遊離残留塩素(mg/L)
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
商品レビュー
- 用途:
- 水道水・設備の水質管理として、残留塩素の簡易測定(DPD法)に使用
残留塩素の管理用に使用しました。DPD試薬で発色させて比色板で読み取る方式なので操作が簡単で、現場でも手早く確認できます。試薬100回分付きで継続測定もしやすく、0.05~2.0mg/Lの範囲(12段階)で日常管理には十分でした。
- 用途:
- 水質検査作業
他のタイプも使用しましたが、使い勝手はこのタイプ一番扱いやすいです。
- 対象商品:
- 33245186
- 用途:
- 病院水道残留塩素測定
10年近く使っていてキャップがボロボロでした。1個なくしたため測定値に影響しないかと購入。測定器横にあるスペースに試薬を入れるのだが、動きやすく試薬袋がごちゃごちゃしてしまうのが改善されると嬉しいです。
- 対象商品:
- 33245195
- 用途:
- 水道の塩素濃度調査
すぐに結果が出るのでいいです。
簡便で保管も場所とらずでよいです。
検査に必要なものが揃っていたので到着後すぐに実施できました。
- 対象商品:
- 33245186
- 用途:
- 社員食堂にて作業前の水質検査で使用
検査をしやすいと思います。各現場に必要なので、再度購入します。
- 対象商品:
- 33245186
- 用途:
- 貯水槽清掃作業あと
使い方も簡単で、素人でもわかりやすく手軽に使えるのが良かったです。ありがとうございました。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)