トクサンデーリール コードリール
(61件のレビュー)現場のサブリールとして、1台あれば便利です。お求めやすさと、使いやすさの究極です。
使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止する、防塵扉付コンセント。
用途工事現場、作業現場のコードリール、電源リール、延長コードとして。
材質円盤:鉄板製
コンセント個数4
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
限度電流(A)15
使用場所屋内
特性防塵
内容量1台
電動工具 の新着商品
商品レビュー
2024-09-13
- 用途:
- 牛舎で使用
牛舎で電動工具を使用する際に使っています。現場はホコリが多いので防塵キャップが付いており安心できます。チラシ特価で購入できてさらにラッキーでした。
- 対象商品:
- 32987674
2022-06-05
- 用途:
- 屋外で電気ドリル使用時
製造業
コンクリートのアンカー穴開けをするために電気ドリルを屋外で使用するために購入しました。安価ですがコードも太く30m延長できますのでコストパフォーマンス抜群です。
- 対象商品:
- 32987674
2022-05-29
- 用途:
- DIYの時に。
松本歯科医院 様
(医療・福祉・介護関連業)
DIYの時に便利です。今度は災害時やアウトドア、キャンプ用に屋外用の購入を考えています。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09