microSDHCカード Class10
(238件のレビュー)
付属品SDアダプター
種類マイクロSDHCメモリーカード
SDスピードクラスCLASS10
内容量1個
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※ドライブレコーダーで本製品をご使用時、初期化はパソコンで可能です。※本製品は精密機器ですので衝撃や振動、湿気などを避け注意してご使用ください。
※データ送受信中は本製品を取り外さないでください。記録されているデータが破損する場合があります。
※大切なデータは万が一の場合に備え、必ずバックアップしてください。
※万一当社の製品上の原因による品質不良がありました場合は、同数の新しい製品とお取替えをさせて頂きます。
記録内容の補償を含め、それ以外の責はご容赦ください。
※ラベルのデザインは変更になることがあります。
記録メディア・メモリー の新着商品
商品レビュー
2026-04-06
- 用途:
- あなどるなかれ。超高速で安定の読み書き
その他業種
CrystalDiskInfoで測定。シーケンシャルリードで97MB/s、ライトで33MB/s(3回測定;最速値)。有名メーカーのmicroSDを色々食したんですが、なかなか出ないスコアです。素晴らしい。しかもこの1ヶ月メモリー急騰で市況では3倍くらいになっていて、この価格とスペックは凄い。良い買物をしました。
2026-05-12
- 用途:
- ラジオの録音用
みはし医院 様
(医療・福祉・介護関連業)
SDカードに記録できるラジオを購入したのですが、メモリが32Gまで(手持ちのものは64Gでした)という事で購入しました。安価で性能も十分です、
2026-04-16
- 用途:
- カーナビのデータ保存。
地獄商会 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
スピーディーに作業出来ましたので問題ナシと思います。モノタロウオリジナルで8GBのも欲しかったのですがそちらは終了してたのが残念です。
2026-03-19
- 用途:
- ドライブレコーダーに使用しています。
鳴門 岡田ボデー 様
購入してフォーマットの必要もなく順調に機能しています。前回使用していたものが2年ほどで使えなくなったのであとは耐久性の確認です。
2026-02-04
- 用途:
- ドライブレコーダー用のメモリーカードとして
運輸・通信業
使用していたドライブレコーダーのメモリーカードが使用年数のせいか読み込み不良となるケースが出てきていたので入替え用として購入。32GBでこの価格なら十分満足です。
2026-05-07
- 用途:
- ドラレコ
卸売・小売業
32GBで、アダプター付きでとても安いと思います。
2025-12-17
- 用途:
- 自転車用
その他業種
自転車用アクションカメラに使用する為に購入しました。ドライブレコーダーが主目的です。2026年4月から法改正施行始まり、自転車も軽車両としての義務が発生します。原則車道左側走行に伴う危険に備え無ければ、義務化で有る保険の活用にも支障を来します。努力義務ですが当たり前にヘルメットを装着し、前後リフレクターやライトもモノタロウで買い揃えました。交通ルールを守り、周囲の状況に余裕と思い遣り、適切な動作で走行します。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- どんなものにでも使用できるでしょうか。
- 回答:
- 適合については、microSDから確認する事はできません。
下記仕様のmicroSDが使用できるかをメーカーへご確認下さい。
種類:マイクロSDHCメモリーカード
SDスピードクラス:CLASS10
2023-09-21
- 質問:
- 32GBより大きい容量の取り扱いはあるでしょうか。
- 回答:
- 現時点では32GBまでの取り扱いになります。
2023-09-21
- 質問:
- SDアダプターのみ購入可能でしょうか。
- 回答:
- 現時点では取り扱いございません。
2023-09-21
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07