コンパウンド 超微粒子液状 仕上げ用 高硬度塗膜対応
(122件のレビュー)3000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。
ツヤが良くて長持ちでボケもありません。
バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。
作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。
フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじき等がありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。
色白色
タイプ液状
研磨力(ペーパー相当番手)P3000以下
最適なポリッシャーの回転数1300rpm
主研磨剤の種類アルミナ
粘度(Pa・s)4.0~6.0
危険物の類別非危険物
最適なバフの種類スポンジバフ
研磨剤の中心粒径(μm)1~3
内容量1本(700mL)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※使用方法により、磨き傷がつく可能性があります。使用方法に不安がある場合、専門の整備業者に依頼をすることをお勧めします。
鈑金・塗装 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 60999382
2026-01-30
- 用途:
- 塗装作業
大沢商会 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
仕上げ用を探していて、こちらに辿り着きました。
価格は安いのに物が良いのに驚きました!
またリピートしようと思います。
2026-04-22
- 用途:
- 使いやすい
古い中古車の磨け仕上げに使用しています。モノタロウさんのコンパウンドは昔より品質が上がっていると思います。
2025-12-26
- 用途:
- 2000番とか300番で磨いて気づく傷に
まあいいやと諦めてしまうような傷を消してくれて良いです。
2025-06-20
- 用途:
- 中古購入の作業車、ボディのリフレッシュ
建設業・工事業
別途購入の細目パフとの併用(作業機はマキタ)で中古車のボディ、クリアのクスミ除去が出来、満足。
1人が参考にしています
2025-04-14
- 用途:
- 洗車
建設業・工事業
製品には満足しています。
素人のポリッシャー掛けに使用するのでもう少し容量の少ないものがあると良いかもしれないですね。
1人が参考にしています
2025-09-05
- 用途:
- 車の磨き作業
PROTECH 様
(サービス業)
研磨的には良い感じですが、粉になるのが早いです
必然的にコンパウンドの量が多くなり作業中粉まみれになります
2025-01-27
- 用途:
- 車検整備時のサービスとしての傷消しに使用
自動車・二輪車・自転車関連業
ドアミラカバーの擦り傷をある程度、目立たなくなるくらいまで消せました お客さんも満足 自動車整備がメインでプロの板金塗装士ではないのでこれで十分です。量も多くて良い。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
2022-09-09
- 質問:
- 適合: ホワイト、淡色車用鏡面仕上げと記載がありますが、白のメタリック仕様にも使用可能でしょうか。
- 回答:
- 白のメタリック仕様にもご使用可能です。
2021-06-16
- 質問:
- ノンシリコンでしょうか。
- 回答:
- ノンシリコンでございます。
2021-06-16