背抜き手袋 天然ゴムコート
(4件のレビュー)10ゲージ仕様なので網目が細かくフィット感があります。
通気性に優れ、軟らかく丈夫な手袋です。
手のひらに天然ゴムをコーティングすることで、グリップ力に優れた商品になっております。
用途運搬業・建設業・園芸作業・DIYなどに
材質繊維部/ポリエステル100%、コーティング部/天然ゴム
機能通気性・グリップ力・フィット感・柔軟性
ゲージ数10
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※回転体を伴う作業には、使用しないでください。
※火のそばや60℃以上の物に触れる作業には、使用しないでください。
※油や水が付くと滑りやすくなりますので作業には十分ご注意ください。
※薬品(酸・アルカリ)、油類(灯油・機械油等)、溶剤(ガソリン・ベンジン等)によっては浸透しますので、この様な用途には使用しないでください。
※電気作業には、感電のおそれがありますので使用しないでください。
※刃物や、尖った物で傷つけますと、破れの原因になりますのでご注意ください。
※保管の際は、高温・多湿・直射日光を避けて保管してください。
手袋 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 59811590
2026-08-21
- 用途:
- 荷役作業
サービス業
バージョンアップしたんでしょうか?購入履歴から手配しようとしたら買えない状態で、類似品からこの手袋にたどり着きました。早速試してみましたが、相変わらず袋から取り出すと臭いですね。同じLサイズですが少しホールド感がアップした感じで良いです。またリピートします。