革手袋 ドットグリップ

革手袋 ドットグリップ モノタロウ 革手袋 ドットグリップ モノタロウ

手の平には強度に優れた牛革を使用し、負荷がかかる部分には耐摩耗性に優れた人工皮革を使用した作業手袋です。手の甲は伸縮性のある素材を使用する事で、指先までぴったりフィットします。また、指先にはエンボス加工しており、細かな作業でも快適に作業することができます。

材質
手の平:牛革
手の甲:ポリエステル
あて部:合成皮革
厚さ(mm)0.75±0.1 手の平:白×黒、甲部:黒 機能伸縮性、通気性、耐摩耗性 販売区分業務用 内容量1双
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※回転体を伴う作業には、巻き込まれるおそれがありますのでご使用しないでください。
※火のそばや60℃以上の熱いものに触れる作業にはご使用しないでください。
※油や水がつくと滑りやすくなりますので、作業には十分ご注意ください。
※薬品(酸・アルカリ)、油類(灯油・機械油など)、溶剤(ガソリン・ベンジンなど)によっては浸透しますので、このような用途には使用しないでください。
※耐電圧性または電気に対し、絶縁性はありませんのでご注意ください。
※刃物や、とがった物で傷つけますと、破れの原因になりますので、ご注意ください。
※長時間の水ぬれ、発汗等により色落ちすることもありますのでご注意ください。
※摩擦、洗濯、水漏れにより、色落ちや他のものへ色移りする場合がありますので、ご注意ください。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手のひらまわり(cm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59639381 - S 20 7.6 18.8
999
1,099 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
59639390 - M 20.9 7.9 19.8
999
1,099 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
59639399 - L 21.7 8.2 20.6
999
1,099 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
59639408 - LL 22.5 8.5 21.4
999
1,099 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
59639417 - 3L 23.3 8.8 22.4
999
1,099 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。