毎月更新  モノタロウ ブランド 新商品のご案内

2026年2 8 月の 販売開始商品数 >>> 23

pH標準液

pH標準液 モノタロウ pH標準液 モノタロウ pH標準液 モノタロウ pH標準液 モノタロウ pH標準液 モノタロウ pH標準液 モノタロウ pH標準液 モノタロウ pH標準液 モノタロウ
(71件のレビュー)

pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
pH値は25℃の時の値です。

精度±0.025 使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年 内容量1本(500mL)
注意
※pH値は温度によって異なります。そのため商品ラベル表に基づいて補正を必ず行ってください。
※標準液は保存中にpHが変化する場合があります。そのため調整後長期にわたるものは、新しく調整された標準液と比較してpHが同一である事を必ず確認してから使用して下さい。
※一度大気中に開放放置した標準液は絶対に再使用しないで下さい。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
背ラベル色
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73425987 pH4.01 フタル酸水素カリウム 4.01
1,098
1,208 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
73425996 pH6.86 中性りん酸塩 6.86
1,098
1,208 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
73426005 pH7.01 混合りん酸塩 7.01
1,098
1,208 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
73426021 pH9.18 ほう酸塩 9.18
1,098
1,208 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
73426030 pH10.02 混合炭酸塩 10.02
1,098
1,208 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 71
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
34926035
2026-06-03
用途:
安い
農・林・水産業

PHメーターの公正用に購入
問題なく使えます、素晴らしい商品をありがとうございます。

1人が参考にしています
2025-12-01
用途:
パンを発酵させるときに使う、発酵種のpH 測定。
美味しいパンの研究工房つむぎ 様 (製造業)

数値がはっきり出るので、発酵種の品質に確信が持てます。

2025-05-24
用途:
PH計の校正

メーカー品もありましたが、価格で選びました。
特に問題も無く使用できます。

1人が参考にしています
2025-02-20
用途:
機械のメンテナンス
農・林・水産業

証明書が付いていて、保証がきちんとされているので安心して使用できる

1人が参考にしています
2025-03-12
用途:
pH調節用センサーの校正
U_TEC 様 (建設業・工事業)

普通に十分使えました。即納していただいたので助かりました

対象商品:
11630912
2024-05-10
用途:
pH電極の校正に使用
建設業・工事業

コスパがいいです。製品も問題なし。納期も早くて助かってます。定期に購入してます

対象商品:
34926044
2024-04-04
用途:
ph測定器の校正で利用
株式会社ハセップワン 様

ph測定器の校正で使用してます。モノタロウブランドは品質が良く、価格も一番安価なのでいつも購入してます。

2024-11-07
用途:
液剤製造時

他のメーカーよりも価格が安く、特に問題なく使えているのでリピートしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
3人が参考にしています
2022-04-07
質問:
PH6.86の緩衝材の成分が知りたいです。
回答:
本商品は標準液となりますので、緩衝材はございません。
2021-06-24
質問:
トレースできる証明書も付いているのでしょうか。
回答:
本商品にはトーレスできる証明書は付属しておりません。
2021-06-24
質問:
届いた商品に【製造年月日2004096】と記載されておりますが、読み方を教えて下さい。
回答:
最初の6桁の数字が製造年月日となりますので、2020年4月9日となります。末尾の6は弊社管理上の番号でございます。
2021-06-24