延長コード ソフトタイプ 屋内用
(12件のレビュー)柔らかなソフト延長コード。
合計1500W(15A)まで対応。
コンセントは安心の二重構造。
屋内用。
用途一時的な電源の延長コードとして。
仕様アース無し
定格電力(W)1500
コンセント個数3
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
被覆材PVC
内容量1本
注意
※必ず合計15A / 1500W以下でご使用してください。容量を超えると焼損する恐れがあり、火災の原因になります。※コードを束ねたり、巻きつけた状態では絶対に使用しないでください。熱損の恐れがあり、火災の原因になります。
※電源プラグ、コンセントは経年劣化により変色する場合がございます。
※ヒーターやエアコンなどコンプレッサー搭載機器には使用しないでください。
※延長コードやタップを禁止としている機器がありますので、必ず接続する機器の取扱説明書を確認してから使用してください。
※コードを引っ張ったり、傷つけたり、はさんだり、加工したり、重たい物を載せたり、無理に曲げたり、タコ足配線をしたり、別の延長コードの継ぎ足し接続をしたり、ねじったり、加熱しないでください。熱損の恐れや破損して火災の原因になります。
※水のかかる場所、湿気やホコリが多い場所では使用しないでください。感電や火災の原因になります。
※コンセントにプラグ以外の異物を差し込まないでください。感電や火災の原因になります。
※直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温やホコリの多い場所には置かないでください。
※長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ホコリや汚れがついたまま使用しないでください。
※プラグを根本までしっかりと差し込んでください。きちっと差し込まないと発熱による火災の原因となります。
※損傷している、コードが熱い、煙が出る、プラグの金属部が変色しているなど異常がある時は使用を中止してください。
※AC100V以外の電源には使わないでください。
※コードを床、壁などに直接ステープル、釘などで固定しないでください。設備の常設用は禁止されています。
※コードを動かすと、電気が切れたり入ったりする場合、コードが部分的に熱い場合は、コードの内部が断線しています。熱損の原因になりますので使用しないでください。
※商品改良のため仕様・外観は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。
※本製品は消耗品なので、寿命があります。
※年に一回以上本製品に異常がないか点検してください。
※事故を防止するために2~3年をめどに新しい製品にお取り替えください。
電動工具 の新着商品
商品レビュー
2026-08-26
- 用途:
- 延長コードは消耗品で買い換え
みはし医院 様
(医療・福祉・介護関連業)
古くから使っている延長コードが寿命なので更新。十字タイプは使いにくいかというと、ACアダプターの機器を接続する時に、干渉しないので「屋内」で使うのにも良いです。屋内向けにしてはケーブルが太いですが、丈夫だという事です。
2026-08-26
- 用途:
- 電動工具の際に使用
パイオニアクリーンサービス 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
使用頻度を考慮すると耐久性に優れ、コスパ良しというところです
2026-08-06
- 用途:
- 室内 公民館などで、電気製品に給電する
waka103 様
(その他業種)
コードは柔らかい、太い、安全面でも安心して使用できる。
2026-05-20
- 用途:
- 作業
ソフトタイプで柔軟に取り回しが可能で使い勝手が良いです。品質は十分満足できる商品です。
1人が参考にしています
2026-08-06
- 用途:
- 工場内の延長コード
有限会社ワールドホイールサービス 様
柔らかくておさまりもよい
非常に使いやすい
長さもちょうどよい
- 対象商品:
- 19279219
2026-04-21
- 用途:
- ポリッシャーの交換用電源コードとして
トータルリペア 様
(その他業種)
ソフトコードと言われればソフトかも知れませんが、普段からソフトコードの機材を使ってる者からすると固いです。
固定して使う様な機材用のコードとしてなら物足りますが、手に持って使う機材用のコードとしては使い勝手が悪く、残念ながら他のメーカーの物に買い替えました。
4人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。
- 対象商品:
- 19279237
2026-03-19
- 用途:
- ガレージに置いている自家用車のバッテリー充電器への接続に使用
製造業
メインの使用目的は先の設問の答え通りなのですが、他にも外構の洗浄のための高圧洗浄機でも重宝してます。
屋内用とありますがこの長さ(10m)では屋外の使用が多くなると思います。
耐久性には多少の懸念はありますが外に常設しているわけでは無いので一般の家庭での使用には問題無いと思います。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 19279185
2026-07-24
- 用途:
- 電動鉋や、工業扇などの延長コードとして
農・林・水産業
10メートルのコードは何本も購入しましたが、5メートルは、初めてで、取り回しが軽くて便利です。三口も、良い