フレコンバック バージン材 耐候性3年タイプ
耐候性約3年対応した高耐候フレコンバックのため、中長期のご使用に最適です。
材質
本体・ベルト部/PP(バージン)、
投入口/PE(バージン)
用途土木工事、建設工事、改修工事の現場などで使用できる高耐候のフレコンバックとして
寸法(mm)Φ1100×H1100+投入口H750
色ブラック
タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
ベルト幅(mm)100
ベルト反転ベルトあり
JIS規格JIS Z 1651:2017準拠
質量(kg/枚)2.4
耐候性3年対応
耐荷重(t)1
投入口/PE(バージン)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。【警告】
※危険なので、吊上げたバックの下には入らないでください。
【注意】
※吊上げは、片吊りにならないようにしてください。
※荷重が吊部に均等に掛かるようにしてください。
※吊上げは、スリングベルトを使用してください。
※未使用品の製品での長期保管は、直射日光が当たらないように屋内で保管してください。
※河川等の水中での使用は商品の劣化、破損等を引き起こす可能性があるので絶対にしないでください。
※1回使い切りのワンウェイタイプなので、繰り返しのご使用は絶対にしないでください。