在庫限りセール


制御用ケーブル

制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

JIS認定品(JISマーク表示)
制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。
また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。

備考一般用 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 導体最高許容温度(℃)60
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(m)
心数(C)
公称断面積(mm2)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65457205 CVV 5.5sq×2c【ワケあり】 1巻(50m) ※理由あり(未使用・未開封) 50 2 5.5
オープン
8,998
アウトレット
9,898 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04