リモートI/O Nシリーズ デジタル出力32点タイプ
質量(g)220(本体のみ)
使用温度範囲(℃)0~50
電源(V)DC5~24±10%
定格出力電流(A)0.15(12~24V) (1 点当たり)、0.05(36~48V) (1 点当たり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188.0×78.0× 30.5(ただし、突起物を除く)
出力点数32点 (8点単位で1コモン)
応答時間1ms以下
定格出力電圧(V)DC12~48±15%
出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
内容量1個
制御機器 の新着商品
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07