M2Mコントローラ デジタル出力(電流ソースタイプ)
フォトカプラ絶縁出力
出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオードを内蔵
-20~+60℃周囲温度に対応
電解コンデンサ未使用
サイズCONPROSYS 1U
出力点数16点
使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台
応答速度(出力)200μsec(max.)
バス仕様CONPROSYSスタック
動作電圧(V)(出力)DC12~24
回路(出力)フォトカプラ絶縁出力 (ソースタイプ)
内容量1台
産業用PC用品 の新着商品
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07