疲労軽減マット(難焼性) ダイヤモンドフレックス
耐火性原料を用いており、溶接作業現場等でも使用可能です。
分厚いクッション性に富むマットで足腰の疲労を軽減します。
耐油性、耐水性に優れています。
表面は縞鋼板状になっており滑り止め性能が高いです。
周囲の縁部分は傾斜になっており、つまづきを防止します。
用途溶接現場等での疲労軽減に。
性能耐火(EN 13501-1):クラスBfl-S1
材質ニトリルゴム
長さ(mm)1630
幅(mm)1020
厚さ(mm)18.7
抵抗値すべり(DIN51130):R10
内容量1枚