工具の通販モノタロウ 在庫限りセール 空調・電設資材 ENDO(遠藤照明) ENDO(遠藤照明)の 空調・照明・電設資材 ENDO(遠藤照明)の 照明器具 ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明 LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット 注文コード 54165898 注文コード 54165907 注文コード 54165916 注文コード 54165925 注文コード 54165941 69923126 注文コード 54165950 注文コード 54165959 注文コード 54165968 注文コード 54165977 注文コード 54165986 注文コード 54165995 注文コード 54166011 注文コード 54166020 用途数値データは200V時 色白 高さ(mm)40 材質(本体)樹脂(乳白/白) タイプΦ32 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 口金電源内蔵ユニット用専用口金 光源寿命40000時間 無線モジュール内蔵 演色指数(Ra)82 調光率(%)<無線調光タイプ>5-100 調光の可否無線調光タイプ 内容量1台 注意 ※無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 FAD530DA【ワケあり】 商品状態 選択解除 ※理由あり(未使用・未開封) 質量(kg) 選択解除 0.45 消費電力(W) 選択解除 18 ユニット種別 選択解除 40Wタイプ専用ユニット TUBE-Ss 縦(mm) 選択解除 1212 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 69923126 FAD530DA【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 0.45 18 40Wタイプ専用ユニット TUBE-Ss 1212 ¥13,500 ¥9,198 ¥4,698 アウトレット ¥5,168 (税込) 当日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 対象商品以外もみる 施設・屋外照明 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity LEDZ Linearシリーズ リニア50 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 税込¥14,278~ ¥12,980~ LEDZ TUBE 直管形LEDユニット 40Wタイプ ENDO(遠藤照明) 税込¥8,358 ¥7,598 バスケットへ LEDZ TUBE 直管形LEDユニット 40Wタイプ ENDO(遠藤照明) 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ LEDZ TUBE-Ss 40Wタイプ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明) 税込¥8,358 ¥7,598 バスケットへ レディオック LEDベースライト ライトバー 岩崎電気 税込¥15,378~ ¥13,980~ レディオック マルチライン交換用 ライン形LEDユニット 500mmタイプ 岩崎電気 税込¥35,178~ ¥31,980~ レディオックマルチライン交換用 ライン形LEDユニット 2000mm 1000mmタイプ 岩崎電気 税込¥48,378~ ¥43,980~ レディオックマルチライン交換用 ライン形LEDユニット オイルミスト対応形 1000mmタイプ 岩崎電気 税込¥65,978~ ¥59,980~ LEDベースライト用 ライン形LEDユニット 岩崎電気 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ メンテナンスユニット 110Wタイプ専用 ENDO(遠藤照明) 税込¥41,778 ¥37,980 バスケットへ LEDベースライト 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 税込¥8,578~ ¥7,798~ Tunable LEDZ(調光調色タイプ) SD/リニアシリーズ 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 税込¥13,178~ ¥11,980~ レディオックマルチライン トラフ形 1000mmタイプ 岩崎電気 税込¥57,178 ¥51,980 バスケットへ レディオックマルチライン 笠付形 1000mmタイプ 岩崎電気 税込¥65,978~ ¥59,980~ レディオックマルチライン 笠付形 1000mmタイプ ステンレス 岩崎電気 税込¥93,478~ ¥84,980~ LEDアプローチライト用 ポール 岩崎電気 税込¥29,678~ ¥26,980~ LED太陽灯 モジュールマウント 岩崎電気 税込¥252,780~ ¥229,800~ アイ 水銀ランプ用 安定器 岩崎電気 税込¥12,078~ ¥10,980~ ポールアクセサリー キャップ 【受注生産品】 岩崎電気 税込¥101,178~ ¥91,980~ ポールライト用 ジョイント 岩崎電気 税込¥59,378 ¥53,980 バスケットへ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 マイページ 最近見た商品