工具の通販モノタロウ 在庫限りセール コンプレッサー・空圧機器・ホース PISCO(ピスコ) PISCO(ピスコ)の コンプレッサー・空圧機器・ホース PISCO(ピスコ)の 方向制御機器 PISCO(ピスコ)の 方向制御ハンドバルブ ハンドバルブ ストレートB 3方弁 ハンドバルブ ストレートB 3方弁 注文コード 87959164 10411773 注文コード 87959094 注文コード 87959121 注文コード 87959182 10411782 注文コード 87959207 35314167 注文コード 87959225 10411791 注文コード 87959252 10411807 注文コード 87959286 87959261 注文コード 87959295 注文コード 87959347 10411816 注文コード 87959374 10411825 注文コード 87959383 注文コード 87959417 10411834 注文コード 87959444 10411843 注文コード 87959453 注文コード 87959471 注文コード 87959514 10411852 注文コード 87959541 10411861 注文コード 87959566 10411877 注文コード 87959593 10411886 注文コード 87959593 87959566 87959541 87959514 87959444 87959417 87959374 87959347 87959286 87959252 87959225 87959207 87959182 87959164 10411773 10411782 10411791 10411807 10411816 10411825 10411834 10411843 10411852 10411861 10411877 10411886 35314167 87959094 87959121 87959261 87959295 87959383 87959453 87959471 87959602 注文コード 87959593 87959566 87959541 87959514 87959444 87959417 87959374 87959347 87959286 87959252 87959225 87959207 87959182 87959164 10411773 10411782 10411791 10411807 10411816 10411825 10411834 10411843 10411852 10411861 10411877 10411886 35314167 87959094 87959121 87959261 87959295 87959383 87959453 87959471 87959602 注文コード 87959593 87959566 87959541 87959514 87959444 87959417 87959374 87959347 87959286 87959252 87959225 87959207 87959182 87959164 10411773 10411782 10411791 10411807 10411816 10411825 10411834 10411843 10411852 10411861 10411877 10411886 35314167 87959094 87959121 87959261 87959295 87959383 87959453 87959471 87959602 注文コード 87959602 (1件のレビュー) 機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。 用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 使用温度範囲(℃)0~60 ポート数3 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 ねじの種類R 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100 内容量1個 注意 ※L寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 HV02-1/4 色 選択解除 標準色(樹脂本体・開放リング/黒、キャップレバー/青) 質量(g) 選択解除 40 適合チューブ外径(Φmm) 選択解除 6.35 寸法L(mm) 選択解除 56.8 有効断面積(mm2) 選択解除 8.4 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 35314167 HV02-1/4 標準色(樹脂本体・開放リング/黒、キャップレバー/青) 40 6.35 56.8 8.4 ¥1,485 ¥929 ¥749 アウトレット ¥824 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 対象商品以外もみる コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity VHS□-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMC 税込¥4,398~ ¥3,998~ VHS30EW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 ダブルアクション パネルマウント仕様 SMC 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 小型電磁弁(SR552-R) ParkerTAIYO 税込¥9,898~ ¥8,998~ 5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール VK3120 SMC 税込¥6,598~ ¥5,998~ チューブガスケット SMC 税込¥83 ¥75 バスケットへ ブラケット SMC 税込¥362 ¥329 バスケットへ VQZ33 SMC 税込¥7,038~ ¥6,398~ 電磁弁丸形254シリーズ コガネイ 税込¥14,278~ ¥12,980~ VQ7-8 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体 SMC 税込¥351~ ¥319~ プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(PNP出力)(マニホールドベースのみ) CKD 税込¥120,780~ ¥109,800~ プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(NPN出力)(マニホールドベースのみ) CKD 税込¥120,780~ ¥109,800~ プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(NPN出力)(マニホールドベースのみ) CKD 税込¥120,780~ ¥109,800~ プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(PNP出力)(マニホールドベースのみ) CKD 税込¥120,780~ ¥109,800~ パイロット式3ポート弁2個内蔵形 プラグインブロックマニホールドTVG2シリーズ 電磁弁単品(ベース搭載用) CKD 税込¥18,678~ ¥16,980~ パイロット式5ポート弁 プラグインブロックマニホールドTVG2シリーズ 電磁弁単品(ベース搭載用) CKD 税込¥13,178~ ¥11,980~ パイロット式5ポート弁 プラグインブロックマニホールドTVG1シリーズ 電磁弁単品(ベース搭載用) CKD 税込¥12,078~ ¥10,980~ プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG1BシリーズEtherNet/IP(PNP出力)(マニホールドベースのみ) CKD 税込¥120,780~ ¥109,800~ プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG1BシリーズEtherNet/IP(NPN出力)(マニホールドベースのみ) CKD 税込¥120,780~ ¥109,800~ 5ポートソレノイドバルブ SY93シリーズ SMC 税込¥7,038~ ¥6,398~ パイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA Rシリーズ CKD 税込¥5,885~ ¥5,350~ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 10411825 2016-08-01 用途: 機械改造 製造業 本体が小型の為、狭い場所でも使用出来簡単に取り付けが出来て良かった。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 マイページ 最近見た商品