在庫限りセール


ハンドバルブ ストレートA 2方弁

ハンドバルブ ストレートA 2方弁 PISCO(ピスコ) ハンドバルブ ストレートA 2方弁 PISCO(ピスコ) ハンドバルブ ストレートA 2方弁 PISCO(ピスコ) ハンドバルブ ストレートA 2方弁 PISCO(ピスコ) ハンドバルブ ストレートA 2方弁 PISCO(ピスコ) ハンドバルブ ストレートA 2方弁 PISCO(ピスコ) ハンドバルブ ストレートA 2方弁 PISCO(ピスコ) ハンドバルブ ストレートA 2方弁 PISCO(ピスコ)
(3件のレビュー)

機器への空気圧入力を開閉します。2方弁

材質
ロック爪/ステンレス
開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)
チューブ/ポリウレタン又はナイロン
ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
用途ねじとチューブの接続 使用温度範囲(℃)0~60 ポート数2 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100 内容量1個
注意
※L寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(g)
適合チューブ外径(Φmm)
寸法L(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
87958771 HV12-04-2 ストレート 標準色(樹脂本体・開放リング/ブラック、キャップレバー/ブルー) 96 12 73.2
1,870
809
アウトレット
890 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
10411624
2021-01-29
用途:
エアー配管
サービス業

ウェブ購入時にホース径も表示して欲しいです。サイズを間違えて、単品での返品は送料など考慮し諦めました。

1人が参考にしています
対象商品:
87959015
2021-05-07
用途:
農業用給水栓に使用
建設業・工事業

農業用給水バルブの水圧を利用して給水のオン・オフが出来ました。
耐久性についてはこれからとなります。

対象商品:
10411624
2016-05-30
用途:
機械のメンテナンス
有限会社服部機械製作所 様

コンパクトで使い易い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。