在庫限りセール


ハンドバルブ ストレートB 2方弁

ハンドバルブ ストレートB 2方弁 PISCO(ピスコ) ハンドバルブ ストレートB 2方弁 PISCO(ピスコ) ハンドバルブ ストレートB 2方弁 PISCO(ピスコ) ハンドバルブ ストレートB 2方弁 PISCO(ピスコ) ハンドバルブ ストレートB 2方弁 PISCO(ピスコ) ハンドバルブ ストレートB 2方弁 PISCO(ピスコ) ハンドバルブ ストレートB 2方弁 PISCO(ピスコ) ハンドバルブ ストレートB 2方弁 PISCO(ピスコ)
(3件のレビュー)

機器への空気圧入力を開閉します。2方弁

使用圧力範囲(MPa)0~0.9 形状ストレート 使用温度範囲(℃)0~60 ポート数2 ねじの種類R 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(g)
適合チューブ外径(Φmm)
寸法L(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58138967 HV03-12-2【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 標準色(樹脂本体・開放リング/ブラック、キャップレバー/ブルー) 74 12 72.1
1,815
689
アウトレット
758 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-09-22
用途:
炭酸水をミドボンで作る時に使用
製造業

間違えてネジが太いものを購入してしまったので変換アダプターが必要になってしまいましたが問題なく使えていますし圧も逃げません
安心して使えます

対象商品:
87959322
2017-11-20
用途:
オイル供給装置

前回も同じものを使っておりました。
物が当たって壊れたので、交換しました。
何も無ければ、しっかりしていて問題ないと思います。

対象商品:
87959155
2016-09-29
用途:
エアサス
自動車・二輪車・自転車関連業

エアサスのタンクに装着して利用していますが便利でエア漏れも無く良好です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。