在庫限りセール


ノズルジョイント散水セット(メタルノズル・配管部材付)

ノズルジョイント散水セット(メタルノズル・配管部材付) マサル工業 ノズルジョイント散水セット(メタルノズル・配管部材付) マサル工業 ノズルジョイント散水セット(メタルノズル・配管部材付) マサル工業 ノズルジョイント散水セット(メタルノズル・配管部材付) マサル工業 ノズルジョイント散水セット(メタルノズル・配管部材付) マサル工業 ノズルジョイント散水セット(メタルノズル・配管部材付) マサル工業 ノズルジョイント散水セット(メタルノズル・配管部材付) マサル工業

材質硬質PVC 内寸(幅W×高さH)(mm)45.2×10 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)0.2 内容量1個
注意
※ノズル目詰り防止にブルーフィルターの設置をお勧めします。※圧力計(0.5MPa)の設置を勧めします。適正な圧力でかん水でき、作物の生育ムラを防げます。※ハウス内の換気に注意してください。高温により、塩ビパイプなどが変形することがあります。※散水半径は、RAは取付高さ1.8m、RHとRQは取付高さ0.8mの場合の数値です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
散水範囲(m)
流量(L/min)
適合配管径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52617259 R2710S13 半径:2 3.9 13
1,120
1,098
1,208 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。