在庫限りセール


ストレッチフィルムホルダー ロッドタイプ

ストレッチフィルムホルダー ロッドタイプ モノタロウ ストレッチフィルムホルダー ロッドタイプ モノタロウ ストレッチフィルムホルダー ロッドタイプ モノタロウ ストレッチフィルムホルダー ロッドタイプ モノタロウ
(1件のレビュー)

※背の高い荷物を簡単にラッピングでき、低い位置にある荷物も膝と腰を曲げる必要がありません。
※フォークリフトでパレットが持ち上げた状態でも作業することが出来ます。
※ピン差し方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。※アルミ合金とプラスチックを採用し軽量化実現。

用途ストレッチフィルムの巻き作業。 適合(推奨ストレッチフィルム)15μm以下 質量(kg)1.3 材質(本体)アルミ合金 対応幅(mm)約300, 380, 450, 500(12", 15", 18", 20") 最小長(mm)920 適合フィルム内径(Φmm)76 最大長(mm)1400 内容量1台
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書: (0.5MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※使用するときは、必ずストレッチフィルムが本製品に確実に取り付けられているかを確認してください。
※取付時はホルダーとストレッチフィルムの間に手を挟まないようにご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57644327 -
13,980
アウトレット
15,378 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
57644327
2021-11-05
用途:
商品のパレット積みのラップ巻に
大庫洋紙株式会社 様 (製造業)

まだ使い始めなので、うまく巻けませんが、慣れてきたら腰の負担がかなり楽になるでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
ロックピンのみの取り扱いはありますか。
回答:
ロックピンのみの取り扱いはございません。
2024-07-19
質問:
フィルム固定ホルダーのみの取り扱いはありますか。
回答:
フィルム固定ホルダーのみの取り扱いはございません。
2024-07-19
質問:
各部の材質を教えてください。
回答:
各部の材質は下記の通りです。
----------------------
・ポール:アルミ
・フィルム固定フォルダー:樹脂
・グリップ:EVA
・ロックピン:鉄
2024-07-19
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07