エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261456 |
|||
電線保護 の新着商品
商品レビュー
- 用途:
- 音響用マルチケーブルの保護
内径4㎜のチューブで音響用マルチケーブルの保護カバーを作成しましたが、入れるのに少々てこずりました。次は少し内径の大きい物を使いたいと思います。
チューブ自体は柔らかく表面はツヤがあります。
- 用途:
- 車やバイクの整備に
車やバイクの整備に使用しています。
5mmを購入しましたがちょっと細く、使用用途が限られてしまう。
これは自分のミスです。
次はもう少し太いのを買います。
- 用途:
- 自動車用電装品配線
末端部分において、コルゲート管より柔軟性があるのでしっくりきます。
- 対象商品:
- 34690381
- 用途:
- ケーブルの配線まとめに使用
28AWG x 4本の配線をまとめるために購入しました。
使用感としては
・長さ方向に伸びやすい。
・チューブ同志くっつき易い。
が気になったかな。
商品説明に入線例など載せてくれるとありがたいかな。
- 対象商品:
- 34690442
- 用途:
- 車・バイクの整備
車・バイクの配線を引くときに使用しています。パネルのエッジなどで配線が切れるのを防止できます。
- 対象商品:
- 34690424
- 用途:
- 製品の製作
配線をまとめる時に使っています。
各サイズがあり、ハーネスの太さに合わせて購入できるので便利です。
通常の場所での使用なら、耐性などの問題も無いと思います。
- 対象商品:
- 34690442
- 用途:
- バイクの引き回し修正
ホーンリレーを入れたので、改めてタンク下からラジエター左右まで線を新設す必要ができました。
この線はリレーを介してバッテリーに直接つながっているのでビニールテープで巻き直すか、チューブに入れるかで少し考えてしまいました。ただ今回は両端とも端子がついていない状態からの引き回しなので、チューブにしました。
長さ60㎝、1.25sq平行線でしたが、ギリギリ6mm内径を通すことができました。
引っ張りワイヤーを使った方が簡単ですね。
そのあと両端に平形端子をカシメて満足です。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)