エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261456 |
|||
ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形
(31件のレビュー)スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。
タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。
軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等
機能動作ON - OFF
使用温度範囲(℃)-10~70
規格RoHS、UL、C-UL
定格電圧(V)250
定格電流(A)6
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
電流容量(A)6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)
ボタン倒れ角度(°)30±4
操作部色黒
色(本体)黒
電流容量6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)
RoHS指令(10物質対応)対応
投数単投
内容量1個
スイッチ の新着商品
商品レビュー
2026-06-07
- 用途:
- 自動車の電装品
電気・ガス・熱供給・水道業
元々同じサイズのスイッチが付いていて故障したので交換
パネルのくりぬきサイズが同じだったので結線し直しのみで簡単に交換できた。
選んだ理由はメーカー。NKK製なので。
- 対象商品:
- 75802492
2026-05-25
- 用途:
- 既製品のメンテナンス整備用として
サービス業
性能、サイズ、操作感、価格等特段問題無く、安心して使用出来る製品だと思います。このサイズで照光式が有れば、又別の使い方が出来ると考え、今後期待します。
2025-10-23
- 用途:
- 小型家庭用ミシンのメンテナンス
ミシンについていたものと型番が違いましたが外形寸法が同じで
問題なく交換修理できました。
2025-10-08
- 用途:
- 金属ケースへの取付
ケースに穴をあけてはめ込むだけで取付できるため使いやすい。穴をあけるのが少し大変かな。
- 対象商品:
- 75802492
2026-02-14
- 用途:
- 卓上電動工具他自作機械の電源SWとして使用
電気・ガス・熱供給・水道業
低価格ですが充分に使用出来重宝しています。以前にも購入しましたが、結果が良かったのでまた購入しました。
- 対象商品:
- 08600627
2024-02-07
- 用途:
- 放送機器の交換スイッチとして
サービス業
カッチリとした作り、スイッチを入れたときの感触も良いです。あとは耐久性ですがNKKなので大丈夫かと思います
- 対象商品:
- 08600627
2023-03-09
- 用途:
- 古い機械の不動作交換修理
以前使用していた物は1/0表示が無く、
拡大するとプラスチック端に小さく文字出っ張りがありました。
今回の購入した物は白文字印刷なので、暗い所でも解りやすくなりました。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04