エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261456 |
|||
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
(289件のレビュー)六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
注意
※この商品はJIS規格品です。実寸・公差は、JIS規格をご参照ください。
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
商品レビュー
2026-07-28
- 用途:
- プラスネジの代わりに
製造業
油断してプラスネジをネジしめしてたら、山をなめてしまい、交換するならトルクの掛けやすい六角レンチにしようということで、購入
さすが六角レンチ最初にしっかり穴に挿せば多少ダルでもまずネジ山をなめない
- 対象商品:
- 68910302
2026-05-06
- 用途:
- ラジコンの部品固定に使ってます。
その他業種
あまり多用すると重量増しになりますが、最低限レンチがかかる部分を残して頭部分を薄く削って使用してます。
1人が参考にしています
2026-01-30
- 用途:
- バイクの整備に
古くなったバイクのボルトは錆びた物が多い。以前は錆びたボルトをコンパウンドで磨いたりしていたが、結局又錆びる。そこで、錆の出たボルトはステンレスに交換するようにしている。
品質的には不満がない。
2人が参考にしています
2026-04-30
- 用途:
- メンテナンス
国立大学法人岩手大学 様
(教育・研究機関)
小さな部品であるがメインテナンスに必要であり個数も細かく購入できてよかった
2026-04-21
- 用途:
- アルミフレームの組み立て
教育・研究機関
1パック50個入りという分量がちょうど良かった。
価格もリーズナブルだと思います。
2026-06-08
- 用途:
- 製品用
急いで必要だったため購入した。問題なく使用できた。
2025-12-18
- 用途:
- バイクメンテナンス
エリミネータ250Vの荷台の荷紐をひっかけるために購入。全ネジで長いものは、ホムセンで売っていないので良かったです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3799:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29