掘り出し物セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261456

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261456
キャンペーンコードご利用方法

六角ボルト(ステンレス) 半ねじ

六角ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂 六角ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂 六角ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂 六角ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂 六角ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂 六角ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂 六角ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂 六角ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂
(112件のレビュー)

お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05518852 M12×65 1パック(3本) ステンレス(SUS304) M12 六角 半ねじ 65 1.75 メートル並目
579
637 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 112
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-05-17
用途:
ガレージジャッキ補修
自動車・二輪車・自転車関連業

ガレージジャッキのキャスターのカシメピンが変形してきたので、この機会にメンテナンス性を兼ねてボルトナット仕様に変更する為に使用。ホームセンターには80mmの半ねじは売っていないので、とても助かりました。しかも2本入りで安い。半ネジ部分は短くカットして、無事にキャスターの修理ができました。品質も問題ないです。

2026-05-10
用途:
ラッシングベルト補修用として
有限会社山義 様

購入しました。
ホームセンタでは、M12サイズが売っておらずの購入です。
使用感は、普通の半ネジです。
それ以外の感想はございません。
ただ、普段はホームセンター購入が早いのです。
今回は、ホームセンタに無く、メーカー取り寄せと諦めていました。
あって良かったです。

2026-03-21
用途:
ステンレス六角ボルト

ステンレス素材の角パイプの取付用ボルトとして購入、ザビてはいけない商品の取付なので、このボルトを使用問題なく取る付けられました。強度も問題なく見た目も切れに仕上がりました。

2026-01-30
用途:
家庭内機器の欠品ボルト代用として
卸売・小売業

様々な規格が用意されていて、目的のサイズ等を簡単に購入することができた。物自体も問題なく使用できており不満はない。

1人が参考にしています
2025-10-27
用途:
50年前のエンジン部品として使用
バイク佐藤 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

長さとか、同サイズなので、バフ掛けして、使用中頭部12mmだと更に助かります。

2025-12-22
用途:
作業
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー品と変わらず劣らすで、大変に便利に使用しております。

2025-07-17
用途:
フランジ用のボルトとして使いました。

ボルトの品質には問題有りません。
少量で販売して頂けるのはうれしいです。

対象商品:
42255692
2025-04-25
用途:
機械メンテ用

いつも購入しているところがたまたま在庫切れしており、すぐに必要でしたので購入しました。品質は問題ないと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3240:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
ネジ部の長さは?
回答:
ネジ部の長さは64mmとなっております。
対象商品:
07612351
2011-10-31
質問:
ボルトのねじの溝がない部分は何mmですか?
回答:
ボルトのねじの溝がない部分は45mmとなります。
対象商品:
05518877
2011-10-31