エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261456 |
|||
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
商品レビュー
2025-05-02
- 用途:
- ユニットの吊り下げ用
田中技工 様
(製造業)
アルミ部材のつる下げ用に使用します。
長さは、50ミリ程長いのですが弓の子で切断しました。
この長さでは、一番安く助かりました。
2025-12-03
- 用途:
- 装置の部品
株式会社歴史・防災まちづくり研究所 様
(教育・研究機関)
この値段で全く問題なく使えます。コストパフォーマンスは最高でした。
2024-10-27
- 用途:
- ホイールベアリング脱着
運輸・通信業
寸切のネジ山が外したい対象にちょうど引っかかるので、バイクのホイールベアリングを簡単にはずすことができます。取り付けのときもナットやワッシャもどきの金具を用意すれば専用工具の代わりになります。廃棄する際も30cm未満なので燃えないゴミに出すことができます。
2025-01-18
- 用途:
- 器具の固定用
都築工芸 様
通常より短めで買えるので有難いです。
品質は特に問題ないと思います。
2024-09-16
- 用途:
- 装置組立
製造業
寸切を1個で買えるのはありがたいです。個数の少ないネジの購入にはリーズナブルだと思います。
- 対象商品:
- 34712745
2023-11-09
- 用途:
- 屋外用支柱
その他業種
屋外使用の為SUS製のネジボルトを選びましたが、受け側のエビナットの穴あけが9.1mm必要なため、それ用のドリル刃の購入待ちです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2695:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29