エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261456 |
|||
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 42232443
- 用途:
- 農業用トラクターアタッチメントのネジ交換
農機具に使われているネジの強度区分は4.6が多く強く固定しようとするとボルトがねじ切れます。エクストラクターで取ろうとしても素材が弱く叩いて食い付かせて左回りにトルク掛けるとグリっと穴が広がるだけで難儀します。10.9のボルトにしたらねじ切れずに高トルクで締められ大助かりです。
- 用途:
- 車のメンテナンス作業
重要な所に使用したいと思って購入いたしました。今回も重要なところに強度区分10.9なので安心して作業がきました。
- 用途:
- メンテナンス
自動車のメンテナンス用に購入。自動車パーツ交換時に強化タイプのボルトを使用。強度区分が10.9なので次回の交換時にボルト折れ等を防ぐために今回使用。
- 対象商品:
- 42232285
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
強度区分10.9 六角ボルトが少量でも購入できるため、便利で助かります。又、リピートしたいと思います。
- 対象商品:
- 44118873
- 用途:
- 機械作成
安価で十分な品質です。安価である点は色々なサイズ、長さを気軽にストックできるので良いですね。
無理な負荷を掛けたりしなければ十分な強度だし、初期不良に遭遇したことも無いので、これからもリピートすると思います。
- 対象商品:
- 42231725
- 用途:
- 除雪機
以前よりモノタロウで4.8規格のボルトをオーガシャーボルトに使用していました、すぐに切れて除雪機の保護には最高ですが何もショックがなくいつの間にか切れていた事と、ボルトが伸びて緩み毎回増し締めしているうちにすぐ切れていました、純正品は高価なので此方で試してみます。
- 対象商品:
- 42231716
- 用途:
- フロントブレーキストッパーアームボルトとして使用
バイクのフロントブレーキのストッパーアームを固定するための,トルクボルトとして使うために使用してみました。8×22の半ねじの六角ボルトはなかなか他では見当たらず,ここで手に入って助かりました。高強度のボルトで安心です。半ねじボルトとしては,ねじの切られていない部分の長さが7~8ミリあればもっと良かったのですが。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4748:その他(ミルシート・出荷証明書)