エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261026 |
|||
イリジウムIXプラグ 2輪車用
(826件のレビュー)イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。
着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
内容量1個
電装 の新着商品
商品レビュー
2025-07-06
- 用途:
- セロー250のプラグ交換
純正同等品のDR7Eからの交換でずっとリピートしています。理由は気分的な物です。イリジウムだろうが3000km程度で交換してしまうため、耐久性は判りません。始動性、加速、トルクなどはDR7E、DR7EIXどちらも体感出来るほどの差はありませんでした。セローの場合、いつも碍子部分が真っ白なので燃調が相当薄く設定されているのだと思います。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 09990933
2025-06-13
- 用途:
- スーパーカブ中華エンジン用
今井造園土木 様
(建設業・工事業)
着いて来たプラグが、聞いた事ない品物で、
NGKなら間違い無いと思い取付ました、何の問題点も有りません。
- 対象商品:
- 32125177
2025-06-30
- 用途:
- バイク用
製造業
2st バイクに使用してみたのですが、混合気が合っていないのかオイルのせいかわかりませんが吹けが悪くなりました。プラグ自体は問題無しです。
2024-12-13
- 用途:
- メンテナンス作業の交換部品
自動車・二輪車・自転車関連業
ノーマルプラグに比べて、イリジウムIXプラグは始動性/着火性/耐久性/信頼性に優れた商品の為、毎回のメンテナンス作業に於いて交換をお勧め出来る商品だと思います。
1人が参考にしています
2024-10-09
- 用途:
- クロスカブ110に交換装着
製造業
クロスカブ110 JA45の走行距離が10,000km超えたのでスパークプラグの交換用として購入しました。
交換作業もエンジンの始動、走行ともに問題なし
気持ち走りが良くなった感じがします
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- カワサキ バルカンS 車体番号EN650AーA15836
型式EBL-EN650A エンジン型式ER650AE
適合しますか?
- 回答:
- 適合致します。
(77560)
2019-05-21