アイスマンPRO-XⅡ
(2件のレビュー)アイスマンの代名詞的存在「PRO-X」をデザイン革新
いくつもの試作品を経て、従来の構造は継承しつつ、より動きやすく安定性に優れた快適な使い心地を実現。両肩には荷重負荷を和らげるようにハニカムショルダーパットや、新発想クロスフィット(脇下)でより体に密着しやすくなります。
付属品リチウムイオンバッテリー(5,200mAh)タイマーモード搭載×1個、充電ケーブル×1個、アイスマンチャージボトル5.0(専用薄型ボトル1,000ml)、取り扱い説明書/保証書(ウェア・バッテリー)
寸法(mm)95×65×25
質量(g)約133
電圧(V)3.6
出力携帯充電時:(USB-C)2.0A
充電時間(2Aアダプター使用時付属していません)
バッテリー容量(Ah)5.2
保証期間購入日から1年間
バッテリー容量(mAh)5200
内容量1セット
注意
※スマホ供給用のケーブルは付属しません。※ACアダプターは付属していません