水冷服ベスト フルセット ハーネス対応 首・脇冷却仕様
(1件のレビュー)株式会社山善とコラボレーションした猛暑炎天下の作業にぴったりの冷水で直接体を冷やす水冷服です。首元と脇下にも冷却チューブを配置し効果的に体を冷却できるベストタイプのフルセット(ウェア、バッテリー、充電ケーブル付)になります。
凍らせた専用ボトルで循環水を冷やし、ベスト内のチューブとポンプで冷水を送ります。付属の1000ml専用ボトルで冷たさ持続UP(最大約3時間30分)。保冷バッグの内側は三層構造で抜群の保冷力です。専用ボトル1本で、冷たさ持続最大約3時間30分(メーカー調べ:環境温度36℃・湿度70%・タンク内水温26℃未満の最大時間。使用環境や服装、体温により異なります。持続時間は目安として記載しております)。使用する水はたったの200mL(冷水がオススメ)で、凍らせた専用ボトルを交換すれば冷たさが復活します。長時間の使用を実現したプログラム機能付コントローラー(3段階調整)になります。コンパクトなので上から防護服やユニフォームだけでなく、ハーネスの下でも着用可能になりました。(一部例外がございます)。背中の内側にはクッション材を採用しており、異物感を軽減します。バッテリーは前面収納で、ウェアは分解して手洗いが可能です。650mlまでの凍らせたペットボトルでも使用可能です。
用途建設/土木/工事/現場用/工事現場/通勤/工場/屋外/厨房/農業/倉庫内作業/警備業/イベントスタッフなど熱中対策に。
付属品モバイルバッテリー×1個、USB充電ケーブル×1本、専用ボトル×1本
種別ベスト
材質ウェア:(表地)ナイロン、(裏地)ポリエステル、タンク:TPU、冷却部:Peva/PE綿/スポンジ、冷却チューブ:シリコーンゴム
色ブラック
サイズフリー
質量(g)600
胸囲(cm)約86~130
肩幅(cm)約27
着丈(cm)約42
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約3~4(出力5V2Aの場合)
バッテリー容量(mAh)5000
使用時間(時間)連続運転モード:約20、ミドル運転モード:約48、ロング運転モード:約48以上
販売区分業務用
内容量1セット
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。※ご使用前に同梱の取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。※冷たさ持続時間は使用環境や体温により異なります。※本セットにはACアダプターは付属していません。市販のUSB端子供給のACアダプターで充電を行ってください。※使用中、体に異変が起きた場合は、すぐに使用を中止してください。※幼児の手に届くところにおかないでください。※水を入れない状態でポンプを回し続けないでください。※バッテリーやポンプ、ケーブルに水をかけたり水の中に入れたりしないでください。※ケーブル端子は根元まで差し込み、傷んだケーブル端子やケーブルは使わないでください。※濡れた手で操作、ケーブル端子の抜き差しはしないでください。※タンクに水、凍ったペットボトル、水を出し入れする際はケーブル端子をバッテリーから抜いてからおこなってください。※落下などの強い衝撃を与えないでください。※ドライアイスや熱いお湯など、水と氷以外のものはタンクに入れないでください。※火気近くで使用しないでください。※タンクを直接凍らせないでください。※タンクにお湯を入れないでください。※冷えたパイプが肌に直接触れないよう必ず衣服の上から着用してください。※夏場の車内は高温になっていますので、車内に絶対に放置しないでください。※本体の改造はしないでください。※本製品は医療機器ではありません。患部を冷やすなどの医療行為には利用できません。※ご使用されていない期間においての保管・水抜きのトラブルについては弊社では責任を負いかねます。※バッテリーは精密機器のため、落下や衝撃に気を付けてご使用下さい。※長時間使用しない場合には自然放電により残量が少しずつ減少しますので、約3か月に1度は定期的に充電してください。※電池残量ゼロのまま放置すると完全放電し、再使用できなくなりますので、十分ご注意ください。※本製品に使用している蓄電池はリサイクル可能な貴重な資源です,廃棄の際は下記にご連絡ください。(株)MonotaRO 商品問合わせ窓口:0120-443-509
空調・水冷ウェア の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 65513607
2026-04-16
- 用途:
- 夏場の屋外作業に使用します。
建設業・工事業
まだ使用していませんが、昨年から使用している人に結構効くとのアドバイスを頂き購入しました。
しかし、汗はかくので交換用に二着はあったほうが良いとのことなので、在庫がある内に二着購入させて頂きました。
これで夏場を乗りきれそうです。
2人が参考にしています