空調ウェア特集


USB専用EFファン

USB専用EFファン DiVaiZ

5V専用ブラシ付きファンです。
90mm服穴径対応で360度サイクロン式排出形状の風量直結型ブラシ付きファンです。
出力電圧5V、2A以上の他社USBモバイルバッテリーも使用可能です。

用途夏場のワークウェア用ファン。 仕様3段階出力切替 材質ポリカーボネート,TPU 厚さ(mm)【ファン】50 質量(g)【ファン】97 羽枚数5 ファン外径(Φmm)107 寿命【ファン】約1000時間 最大風量(L/sec)46 USB5V/2A 内容量1セット
関連資料: (4.39MB)
注意
※本商品は5V専用ファン・モバイルバッテリー以外は接続できません。
※他社USBモバイルバッテリーについては対応する機種の使用であってもすべての状況で動作を保証するものではありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73611645 9909AZ-999-F
オープン
3,298
3,628 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。