空調工事用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261200

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261200
キャンペーンコードご利用方法

新冷媒対応 フロンガス用リークディテクター PSR410

新冷媒対応 フロンガス用リークディテクター PSR410 プロステップ 新冷媒対応 フロンガス用リークディテクター PSR410 プロステップ

新開発の高感度半導体センサーを搭載したフロンガス用リークディテクターです。
R32・R410A・R1234yf などの新冷媒から、R22 をはじめとする旧冷媒まで幅広く対応。
感度は3段階切替が可能で、微小な冷媒漏れから実用レベルまで確実に検知できます。
空調機器、冷凍・冷蔵設備、カーエアコンなどの点検・保守作業に最適です。

用途・新開発 半導体ガスセンサー 採用 ・新旧冷媒に幅広く対応 ・感度3段階切替(Low / Mid / High) ・ブザーと 三色LED による分かりやすい警報表示 ・フレキシブルスネークチューブで狭所の検知が容易 ・オートパワーオフ機能付きで電池消耗を軽減 仕様●感度切替:(Low / Mid / High)●候補なし:-02(空調関連) 寸法(mm)221(L)×74(W)×47(H) 質量(g)421 電源単3アルカリ乾電池×4本 連続使用時間約12時間(アルカリ電池使用時) 高度(m)2000以下 ウォームアップ時間約45秒 使用環境温度(℃)0~40 警報方式ブザー、三色LEDインジケーター オートパワーオフ約10分 検知方式半導体ガスセンサー チューブ長さ(mm)スネーク:400 内容量1台(1台)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
71994566 PSR410
45,000
44,980
49,478 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 0 / 税込 0
北海道地方 数量1につき 3,000 / 税込 3,300
沖縄地方 数量1につき 3,000 / 税込 3,300
離島 数量1につき 3,000 / 税込 3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。