空調工事用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261200

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261200
キャンペーンコードご利用方法

18V 充電式 全ねじカッタ

18V 充電式 全ねじカッタ HiKOKI(ハイコーキ) 18V 充電式 全ねじカッタ HiKOKI(ハイコーキ) 18V 充電式 全ねじカッタ HiKOKI(ハイコーキ) 18V 充電式 全ねじカッタ HiKOKI(ハイコーキ) 18V 充電式 全ねじカッタ HiKOKI(ハイコーキ) 18V 充電式 全ねじカッタ HiKOKI(ハイコーキ) 18V 充電式 全ねじカッタ HiKOKI(ハイコーキ) 18V 充電式 全ねじカッタ HiKOKI(ハイコーキ)

パワフル切断
軟鋼1/2の太い全ねじが切断可能です。
コレクトボックス付
ワンタッチで着脱可能なコレクトボックスは、切断後の全ねじを落とさずに回収できます。
LEDライト付
LEDライトで暗所を照らす事ができ便利です。
定置切断可能
上向き作業だけでなく、床などに置いて定置切断も行えます。
仮置きに便利なフック付
1充電あたりの作業量(目安)
W3/8軟鋼 約1,160本
W3/8ステンレス 約850本
※電池 BSL36A18X使用時。数値は参考値です。材料や条件により異なります。

用途全ねじの切断 質量(kg)3.3(BSL36A18X装着時) 電圧18 切断能力W1/2(軟鋼)、W3/8(ステンレス) 最小切断長(mm)20 充電時間(分)約19(実用充電)、25(満充電) 無負荷ストローク数(min-1)28(気温20℃満充電時) 内容量1台
関連資料: 単品カタログ(0.44MB) 取扱説明書: (1.4MB)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63900895 CL18DA NN
63,000
47,980
52,778 (税込)
4日以内出荷
63900956 CL18DA XPZ
100,000
76,980
84,678 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。