夏季季節商品特集


ミニスポットクーラー

ミニスポットクーラー ナカトミ ミニスポットクーラー ナカトミ ミニスポットクーラー ナカトミ ミニスポットクーラー ナカトミ ミニスポットクーラー ナカトミ ミニスポットクーラー ナカトミ ミニスポットクーラー ナカトミ ミニスポットクーラー ナカトミ

環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。
チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用しております。
移動に便利な取っ手付きです。
冷風ダクトは360°回転可能(手動)です。
キャスター付で移動が簡単です。

材質スチール・ABS 質量(kg)約23 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)670/730 タンク容量(L)3 定格電流(A)7.7/7.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×275×610 対応PL保険:加入 電源コード(m)約1.8 騒音値(dB)58/58.5 保証期間1年 送風口数1口 冷媒HFC R32(冷媒封入量250g) 圧縮機全閉型ロータリー(定格出力370/445W) 色(本体)アイボリー・ブルーグレー 冷房能力(kW)1.6/1.8 内容量1台
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時、複数人での荷下ろしが必要になる場合があります。
※冷房能力、消費電力、定格電流は周囲温度37℃相対湿度60%で運転した時の値です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13752527 SAC-18
オープン
49,998
54,998 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 0 / 税込 0
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。